Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verriegelungen, Edelstahl, Betätigung mit Steckschlüssel (GN 115-DK-10-NI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-115-DK-10-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     115-DK-10-NI
EAN/GTIN:
     4045525026667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
Drehriegel Steckschlüssel
Steckschlüssel für Drehriegel

Verriegelungen GN 115 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern diesen Vorgang. Aufgrund der verwendeten Edelstahl-Werkstoffe sind die Verriegelungen für den Einsatz in korrosiven Umgebungsbedingungen optimal geeignet.

Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 6 bis 50 mm abdecken.

Die Verriegelungen GN 115 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Riegelabstand A:
10
Form:
DK - mit Dreikant
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.080 kg
Weitere Suchbegriffe: ganter drehgrifftürverriegelung, drehriegel steckschlüssel, dreikant drehgrifftürverriegelung, Kompressionsriegel, Türverriegelung, Türverriegelungen, Verriegelungen, Verriiegelung, Vorreiber
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
120.2-60-4-A-SW
ab € 0,80*
Ähnlich
Otto Ganter
123-V14,1
ab € 216,32*
Ähnlich
Otto Ganter
120.3-ZD-90-18-SW
ab € 3,38*
Ähnlich
Otto Ganter
120-29-14,5
ab € 0,88*
Ähnlich
Otto Ganter
119.2-55-DK6,5-SW
ab € 1,29*
Ähnlich
Otto Ganter
115-SC-4
ab € 9,85*
Ähnlich
Otto Ganter
115-SC-6-NI
ab € 40,36*
Ähnlich
Otto Ganter
115.6-DK-7,5
ab € 15,26*
Ähnlich
Otto Ganter
115-SG-4
ab € 5,66*
Ähnlich
Otto Ganter
115-DK-4-SW
ab € 3,44*
Ähnlich
Otto Ganter
120.1-31-SW
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.