Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalthebel, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-211-55-B14
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     211-55-B14
EAN/GTIN:
     4045525084186
Suchbegriffe:
Kontrollhebel
Schaltgriff
Schalthebel
schalthebel
Schalthebel GN 211 können durch ihren großen Nabendurchmesser leicht mit Rastelementen, Nuten zur Drehwinkelbegrenzung und dergleichen versehen werden. Als Rastelemente können federnde Druckstücke, sowie Rastbolzen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Schalthebeldurchmesser d1:
55
d2:
14
Bohrungskennzeichen:
B - ohne Nabennut
Werkstoff:
ST - Stahl
filtercolumn:
B 14
d3:
10
d4:
25
h1:
18
h2:
5
h3 ≈:
52
Länge l ≈:
96
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.321 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
319-KU-10-M3-C
ab € 0,29*
Ähnlich
Otto Ganter
223-25-B8
ab € 7,13*
Ähnlich
Otto Ganter
623-32-B6-DSG
ab € 3,77*
Ähnlich
Otto Ganter
512-37-B8
ab € 8,64*
Ähnlich
Otto Ganter
750-32-B10-M
ab € 9,15*
Ähnlich
Otto Ganter
212-22-B10-C
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.