Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrgriffe, Aluminium / Zink-Druckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-333-28-400-B-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     333-28-400-B-SW
EAN/GTIN:
     4045525515208
Suchbegriffe:
Rohrgriff
ganter rohrgriff
rohrgriff
Bei Rohrgriffen GN 333 kann das Griffrohr ohne weitere Bearbeitung an die Grifffüße angeschraubt werden. Deshalb lassen sich Sonderlängen einfach realisieren. Ein typisches Einsatzgebiet für Rohrgriffe GN 333 sind doppelflügelige Schwenk- und Schiebetüren an Maschinen und Vorrichtungen. Bei großen Grifflängen bzw. Belastungen können weitere Abstützungen hinzugefügt werden. Einzelne Abstützungen für Rohrgriffe Ø 28 (Form A) sind unter der Norm GN 333.8 lieferbar.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
28
Länge l:
400
Form:
B - Montage von der Bedienungsseite (nur für d~1~ = 28)
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Werkstoff:
AL - Aluminium
b1:
25
b2:
14
b3:
50
b4:
66
h1:
50
h2:
66
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.506 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 18 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
333.8-28-A-SW
ab € 8,10*
Ähnlich
Otto Ganter
426.1-AL-20-200-SW
ab € 14,47*
Ähnlich
Otto Ganter
965-6-M4-10-B
ab € 0,75*
Ähnlich
Otto Ganter
968-8-M4-10-A
ab € 0,64*
Ähnlich
Otto Ganter
333.2-28-242-A-SW
ab € 22,81*
Ähnlich
Otto Ganter
333.1-20-180-A-SW
ab € 7,40*
Ähnlich
Otto Ganter
332-200-SW-T0-2-L
ab € 184,41*
Ähnlich
Otto Ganter
565.2-20-112-A-SW
ab € 5,59*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.12-32-M6-25-15
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.