Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere, mit einstellbarer Friktion, Zink-Druckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-437-ZD-50-50-A-SR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     437-ZD-50-50-A-SR
EAN/GTIN:
     4045525972995
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Bei Scharnieren GN 437 kann über eine Stellschraube die Beweglichkeit des Scharniers verändert werden. Ein über den gesamten Schwenkbereich konstantes, einstellbares Brems-Drehmoment wird dadurch ermöglicht. Das Schwenken von Türen und Klappen wird gehemmt und einer selbsttätigen Bewegung wird dadurch entgegengewirkt. Das Reibmoment wird erzielt, indem zwei schlanke Reibkegel gegeneinander verspannt werden. Die große Reibfläche und der verschleißarme Kunststoff der Reibkegel garantiert eine lange Lebensdauer, bei nur geringem Abfall des Reibmoments. Dieses kann bei Bedarf über die Stellschraube nachjustiert werden. Auf Grund des Aufbaus und der Vorspannung der Reibkegel hat das Scharnier radial kaum und axial gar kein Spiel.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ZD - Zink-Druckguss
Breite l1:
50
Länge l2:
50
Form:
A - 2x2 Bohrungen für Senkschrauben
Oberfläche:
SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
d:
6.5
h1:
15.5
h2:
6
h3:
8
h4:
16
l3:
16.5
m1:
30
m2:
30
sw:
3
max. empf. Anzugsdrehmoment der Stellschraube in Nm:
0.75
Reibmoment in Nm ≈:
4
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.091 kg
Weitere Suchbegriffe: maschinenbau scharnier
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2370-NI-30-1-MT
ab € 0,37*
Ähnlich
Otto Ganter
2372-NI-30-MT
ab € 1,04*
Ähnlich
Otto Ganter
122.1-45-50-SH
ab € 3,61*
Ähnlich
Otto Ganter
222-50-65-SH
ab € 4,09*
Ähnlich
Otto Ganter
151.2-48-49-C
ab € 6,03*
Ähnlich
Otto Ganter
233-37-43-SW
ab € 4,05*
Ähnlich
Otto Ganter
437.1-ZD-60-60-A-SW
ab € 6,06*
Ähnlich
Otto Ganter
437.2-ZD-60-60-A-SW
ab € 12,39*
Ähnlich
Otto Ganter
237-ZD-63-50-A-SW
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.