Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere, Zink-Druckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-437.1-ZD-60-60-A-SR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     437.1-ZD-60-60-A-SR
EAN/GTIN:
     4045525535879
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Scharniere GN 437.1 aus Zink-Druckguss fügen sich dank ihres zeitlosen Designs in unterschiedlichste Anwendungsumfelder ein. Darüber hinaus sind sie als Komplementärscharniere auf die Funktionsscharnier-Familie GN 437 abgestimmt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ZD - Zink-Druckguss
l1:
60
l2:
60
Form:
A - 2x2 Bohrungen für Senkschrauben
Farbe:
SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
d:
8.3
h1:
18.5
h2:
7.5
h3:
9.5
h4:
19
l3:
20
m1:
36
m2:
36
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.140 kg
Weitere Suchbegriffe: maschinenbau scharnier
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2370-NI-30-1-MT
ab € 0,37*
Ähnlich
Otto Ganter
2372-NI-30-MT
ab € 1,05*
Ähnlich
Otto Ganter
437-ZD-40-40-A-SW
ab € 5,47*
Ähnlich
Otto Ganter
437.2-ZD-60-60-A-SW
ab € 12,35*
Ähnlich
Otto Ganter
437.3-ZD-60-60-L2-SW
ab € 9,48*
Ähnlich
Otto Ganter
437.4-ZD-60-60-A2-SW
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.