Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laschen-Klemmhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-482-B12-20-P-MT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     482-B12-20-P-MT
EAN/GTIN:
     4045525893252
Suchbegriffe:
Laschen-Klemmhalter
Laschen-Klemmverbinder
Laschenklemmhalter
Laschenklemmverbinder
Laschen-Klemmhalter GN 482 lassen sich mit T-Laschen-Klemmhalter GN 483, Anbau-Laschen-Klemmhalter GN 484 sowie Fuß-Laschen-Klemmhalter GN 485 mit gleichen k-Maßen zu Gelenk-Klemmhaltern kombinieren. Dazu stehen Laschengelenksets GN 511.1 mit Schraube (Form S) und mit verstellbarem Klemmhebel (Form K) zur Verfügung. Darüber hinaus kann die Klemmschraube d4, die in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 ist, durch ein Klemmhebelset GN 511 ersetzt werden. Die Bestellbezeichnung ist jeweils der Maßtabelle zu entnehmen.
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
B 12
Breite k:
20
Oberfläche:
MT - matt, gleitgeschliffen
Form:
P - Klemmbohrung parallel zur Laschenachse
Werkstoff:
AL - Aluminium
d2:
8.5
d3 Gelenk- bohrung:
5.5
d4 Klemm- gewinde:
M 5
l1:
50
l2:
40
l3:
29
l4:
10
m:
23
s Vierkant:
10
Laschengelenkset für d3 Form S / K (Laschengelenk):
511.1-M5-20-S
x2:
511.1-M5-20-K
Klemmhebelset für d4 (Klemmbohrung):
511-M5-20
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.033 kg
Weitere Suchbegriffe: laschen klemmverbinder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
484-M5-16-ELS
ab € 6,68*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
ab € 9,56*
Ähnlich
Otto Ganter
511-M4-14
ab € 2,98*
Ähnlich
Otto Ganter
511.1-M4-16-S
ab € 2,07*
Ähnlich
Otto Ganter
483-B8-16-A-MT
ab € 5,50*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-V10-100-AL-LS
ab € 9,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.