Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalthebel, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-512-54-K10
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     512-54-K10
EAN/GTIN:
     4045525267817
Suchbegriffe:
Kontrollhebel
Schaltgriff
Schalthebel
schalthebel
Schalthebel, Kunststoff
Weitere Informationen:
Schalthebeldurchmesser d1:
54
d2 Bohrung Vierkant:
10
Bohrungskennzeichen:
K - mit Nabennut
Werkstoff:
PA - Kunststoff
filtercolumn Bohrung Vierkant:
B 14
d3:
26
d4:
31
d5:
12
d6:
8
h1:
30
h2:
0.5
h3:
27.8
h4:
61
Länge l:
127
k:
39
r:
20.2
s:
7.3
w:
20°
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.203 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 18 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
223-25-B8
ab € 7,08*
Ähnlich
Otto Ganter
623-32-B6-DSG
ab € 3,80*
Ähnlich
Otto Ganter
211-50-B12
ab € 8,68*
Ähnlich
Otto Ganter
750-32-B10-M
ab € 9,14*
Ähnlich
Otto Ganter
212-22-B10-C
ab € 6,81*
Ähnlich
Otto Ganter
519-14-M5
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.