Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalthebel, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-512-75-B18
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     512-75-B18
EAN/GTIN:
     4045525267879
Suchbegriffe:
Kontrollhebel
Schaltgriff
Schalthebel
schalthebel
Schalthebel, Kunststoff
Weitere Informationen:
Schalthebeldurchmesser d1:
75
d2 Bohrung Vierkant:
18
Bohrungskennzeichen:
B - ohne Nabennut
Werkstoff:
PA - Kunststoff
filtercolumn Bohrung Vierkant:
B 18
d3:
30
d4:
42
d5:
14
d6:
10
h1:
38
h2:
0.5
h3:
34.8
h4:
80
Länge l:
170
k:
55
r:
26
s:
15
w:
20°
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.360 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
223-25-B8
ab € 7,13*
Ähnlich
Otto Ganter
623-32-B6-DSG
ab € 3,77*
Ähnlich
Otto Ganter
211-50-B12
ab € 8,68*
Ähnlich
Otto Ganter
750-32-B10-M
ab € 9,15*
Ähnlich
Otto Ganter
212-22-B10-C
ab € 6,80*
Ähnlich
Otto Ganter
519-14-M5
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.