Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Bedienteile
>
Dreikantgriff
>
Artikel
Dreikantgriffe, Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-5339.5-40-M8-D-PL
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
5339.5-40-M8-D-PL
EAN/GTIN:
4045525488557
Suchbegriffe:
Dreieckknopf
Dreikantgriff
dreieckknopf 40mm
Edelstahl-Dreikantgriffe GN 5339.5 haben glatte und geschlossene Flächen, sowie Eckradien. Damit sind sie geeignet für ein Umfeld mit besonderen hygienischen Anforderungen. Original ELESA-Design, realisiert in Metallausführung mit Genehmigung von ELESA S.p.a.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
40
Gewinde d2 (Form D):
M 8
Form:
D - mit Gewinde-Durchloch
Oberfläche:
PL - hochglanzpoliert
Werkstoff:
NI - Edelstahl-Feinguss
d4:
14
h1 ≈:
26
h2 ≈:
14
t1 min.:
15
t2:
13
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.080 kg
... >
2.2 Spannen, Klemmen mit Griffen
>
Dreisterngriffe
>
GN 5339.5 Dreikantgriffe, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,22*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dreikantgriffe, Kunststoff
Otto Ganter
5339-32-M5-SW
ab € 1,01*
Ähnlich
Dreisterngriffe, Edelstahl 1.4305 (A1)
Otto Ganter
5345-25-M5-E
ab € 8,92*
Ähnlich
Edelstahl-Sterngriffe, Werkstoff 1.4305 (A1), matt gestrahlt
Otto Ganter
5335-40-M6-E
ab € 8,34*
Ähnlich
Flügelmuttern, Edelstahl
Otto Ganter
834-46-M6-E-MT
ab € 2,63*
Ähnlich
Kreuzgriffe, Edelstahl
Otto Ganter
6335-NI-32-M6-D
ab € 4,47*
Ähnlich
Sterngriffe, Edelstahl
Otto Ganter
6336-NI-32-M6-D
ab € 4,84*
Ähnlich
Sterngriffe, Edelstahl 1.4301 (A2)
Otto Ganter
5334-32-B6-C
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen