Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummikappen, für Haltemagnete


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-70.2-NBR-16-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     70.2-NBR-16-SW
EAN/GTIN:
     4045525710696
Suchbegriffe:
Haltemagnet
ganter haltemagnete
haltemagnet
Gummikappen GN 70.2 können für alle nicht gummierten Haltemagnete eingesetzt werden. Die Innendurchmesser d1 sind dabei auf den jeweiligen Außendurchmesser der Magnete abgestimmt. Die angegebenen Nennhaftkräfte der Magnete werden durch die Wandstärke der Kappe von 0,5 mm reduziert. Gummikappen schützen Oberflächen vor Beschädigungen durch den Magnet. Darüber hinaus wird ein hartes und lautes Aufsetzen verhindert und ein seitliches Verrutschen durch den erhöhten Reibungskoeffizienten erschwert. Die Gummikappen werden einfach von Hand auf den Magnet montiert und können bei Bedarf wieder entfernt werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NBR - Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
d1:
16
Farbe:
SW - schwarz
d2:
17
h:
3
s:
0.5
RoHS:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
70.1-20-ZB
ab € 0,38*
Ähnlich
Otto Ganter
52.4-AN-6-M3-E
ab € 3,17*
Ähnlich
Otto Ganter
50.6-HF-16-A
ab € 1,84*
Ähnlich
Otto Ganter
50.2-SC-6-4,5-M3
ab € 1,83*
Ähnlich
Otto Ganter
50.1-SC-6-4,5
ab € 1,57*
Ähnlich
Otto Ganter
54.1-SC-6
ab € 2,41*
Ähnlich
Otto Ganter
70-27-A-NI
ab € 1,15*
Ähnlich
Otto Ganter
70-12-A-ST
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.