Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltescheiben, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-70-12-A-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     70-12-A-ST
EAN/GTIN:
     4045525910546
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Haltescheiben GN 70 werden als Gegenstück zu Haltemagneten verwendet, wenn diese in Verbindung mit nichtmagnetischen Werkstoffen eingesetzt werden. Die Form B verhindert dabei ein Abrutschen der Magnete, da die Haftkräfte meist größer sind als die erreichbaren Querkräfte welche durch die vorliegenden Reibpartner hervorgerufen werden. Die Haltescheiben lassen sich mit Senkschrauben z. B. DIN 7991, aber auch mit handelsüblichen Holz- oder Blechsenkschrauben befestigen.
Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
12
Form:
A - flach, ohne Anschlagkante
Werkstoff:
ST - Stahl
d2:
3.5
d3:
6.5
s:
2
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.001 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
70.2-NBR-16-SW
ab € 0,65*
Ähnlich
Otto Ganter
53.1-ND-10-WS
ab € 0,50*
Ähnlich
Otto Ganter
70.1-20-ZB
ab € 0,42*
Ähnlich
Otto Ganter
51.4-ND-18-SW
ab € 3,39*
Ähnlich
Otto Ganter
54.2-SC-6-M3
ab € 2,87*
Ähnlich
Otto Ganter
70-27-A-NI
ab € 1,20*
Ähnlich
Otto Ganter
60-AN-13
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.