Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Basiselemente
>
Industriemagnete
>
Elektromagnet
>
Haltemagnet
>
Artikel
Gummikappen, für Haltemagnete
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-70.2-NBR-25-SW
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
70.2-NBR-25-SW
EAN/GTIN:
4045525710726
Suchbegriffe:
Haltemagnet
ganter haltemagnete
haltemagnet
Gummikappen GN 70.2 können für alle nicht gummierten Haltemagnete eingesetzt werden. Die Innendurchmesser d1 sind dabei auf den jeweiligen Außendurchmesser der Magnete abgestimmt. Die angegebenen Nennhaftkräfte der Magnete werden durch die Wandstärke der Kappe von 0,5 mm reduziert. Gummikappen schützen Oberflächen vor Beschädigungen durch den Magnet. Darüber hinaus wird ein hartes und lautes Aufsetzen verhindert und ein seitliches Verrutschen durch den erhöhten Reibungskoeffizienten erschwert. Die Gummikappen werden einfach von Hand auf den Magnet montiert und können bei Bedarf wieder entfernt werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NBR - Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
d1:
25
Farbe:
SW - schwarz
d2:
26
h:
5
s:
0.5
RoHS:
Ja
... >
3.9 Halten mit Magneten
>
Zubehör
>
GN 70.2 Gummikappen, für Haltemagnete
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,73*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Haftscheiben, Stahl, selbstklebend
Otto Ganter
70.1-20-ZB
ab € 0,42*
Ähnlich
Haltemagnete mit Gewindezapfen
Otto Ganter
52.4-AN-6-M3-E
ab € 3,33*
Ähnlich
Haltemagnete mit Haken / mit Ringöse
Otto Ganter
50.6-HF-16-A
ab € 1,85*
Ähnlich
Haltemagnete mit Innengewinde
Otto Ganter
50.2-SC-6-4,5-M3
ab € 1,82*
Ähnlich
Haltemagnete, ohne Gewinde
Otto Ganter
50.1-SC-6-4,5
ab € 1,56*
Ähnlich
Haltemagnete, Stabform, ohne Bohrung
Otto Ganter
54.1-SC-6
ab € 2,55*
Ähnlich
Haltescheiben, Edelstahl, für Haltemagnete
Otto Ganter
70-27-A-NI
ab € 1,20*
Ähnlich
Haltescheiben, Stahl
Otto Ganter
70-12-A-ST
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen