Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelköpfe, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-71752-10-20-M10L
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     71752-10-20-M10L
EAN/GTIN:
     4045525359017
Suchbegriffe:
DIN 71752
Gabelkopf
gabelkopf m12
din 71752
Bei Größe d1=12 sieht die DIN-Ausführung unter anderem das Feingewinde M12x1,5 vor. In der Praxis hat sich jedoch das Feingewinde M12x1,25 durchgesetzt. Die Größe d1 = 20 ist bei DIN 71752 nicht vorgesehen.
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
10
Länge l1:
20
Linksgewinde d21:
M 10L
Werkstoff:
ST - Stahl
Feingewinde:
M 10F = M 10x1,25
a:
20
b:
10
d3:
18
l2:
40
x12:
60
l3:
52
x13:
72
l4:
15
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.072 kg
Weitere Suchbegriffe: ganter gabelkopf
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 320 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
751-4-8-M4-B
ab € 1,02*
Ähnlich
Otto Ganter
71752-4-8-M4-AL
ab € 0,59*
Ähnlich
Otto Ganter
71752-4-8-M4-NI
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.