Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB-C HDMI Docking-Konverter, USB 3.2 Typ C-Stecker auf HDMI, USB Typ A-Buchse und USB Typ C-Buchse, Multiport-Konverter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-152037
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     152037
EAN/GTIN:
     0766623152037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Docking Station
Dockingstation

Das Multitalent mit Ports für Displays, Peripherie und Akkuladung



Moderne Notebooks wie das neueste MacBook sind hauchdünn - dieses ultrakompakte Format wird aber durch notorische Port-Knappheit erkauft. Mit dem Manhattan USB Typ C HDMI Docking-Konverter gleichen Sie den Anschlussnotstand wieder aus. Er erweitert einen USB Typ C-Port um drei Ports: Über den HDMI-Port können Sie Monitore, Fernseher sowie Beamer anschließen und das mit gestochen scharfer 4K-/UHD-Auflösung. Der USB 3.0 Typ A-Port und der USB Typ C-Port dienen wahlweise zum Anschluss von Peripherie oder zur Akkuladung Ihrer mobilen Geräte. Das alles ist verpackt in einem robusten, kompakten Gehäuse ideal für unterwegs oder zur platzsparenden Platzierung auf dem Schreibtisch.



Merkmale:
  • Multifunktionskonverter erweitert einen USB Typ C-Port um einen HDMI-Port, einen USB 3.0-Port und einen Typ C-Ladeport
  • Erleben Sie Ultra High-Definition (UHD)-Bilder auf einem HDMI-Monitor, Beamer oder einem anderen Display
  • Gespiegelte oder erweiterte Anzeigemodi unterstützen Videoauflösungen bis zu 1080p bei 60 Hz oder 3840x2160p@30Hz
  • Bietet einen Standard USB 3.0 Typ A-Port zum Anschluss von Mäusen, Tastaturen, Speichermedien (und mehr) oder zum Aufladen und Synchronisieren von mobilen Geräten
  • USB Typ A-Port unterstützt USB 3.0-Übertragungsraten (5 Gbit/s) und lädt mit bis zu 7,5W mit bis zu 5V/1A, BC1.2-konform
  • USB Typ C-Port unterstützt Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s
  • Unterstützt USB Power Delivery (PD) mit bis zu 60 Watt
  • Kompatibel mit allen Geräten mit USB Typ C-Unterstützung wie PCs, Tablets und Notebooks inkl. Apple MacBook®, Chromebook Pixel™ und mehr
  • Konform mit DisplayPort 1.2 Alternate Mode (DP Altmode)
  • Plug & Play
  • Vollständig geschirmt zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen und anderer Störquellen
  • Vergossene PVC-Steckerummantelung mit Zugentlastung
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
45 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
14,5 mm
Gewicht:
0,03 kg
Standards und Zertifikate:
USB 3.1, HDMI, HDCP 1.4, CE, FCC, RoHS2, WEEE
Lieferumfang:
USB Typ C Mini-Docking-Konverter, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
353540
ab € 4,10*
Sonstiges
Manhattan
353373
ab € 4,79*
Sonstiges
Manhattan
353526
ab € 8,48*
Sonstiges
Manhattan
151771
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.