Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Sound Science Metallic LED Bluetooth®-Lautsprecher, Bluetooth 5.0, Mikrofon für Freisprechfunktion, Bedienelemente, FM-Radio, MicroSD-Kartenslot, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-164993
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     164993
EAN/GTIN:
     0766623164993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Notebook Lautsprecher
Portable Lautsprecher

Style mit Substanz



Der Manhattan Sound Science Metallic LED Bluetooth®-Lautsprecher hält, was sein edler Look verspricht. Verpackt in sein kompaktes, akustisch optimiertes Aluminiumgehäuse, liefert er kristallklaren Klang und damit ein deutliches Upgrade gegenüber den integrierten Lautsprechern von Handy, Tablet oder Notebook, wahlweise auch direkt von einer MicroSD-Karte im Kartenslot. Bieten die eigenen Playlists mal nicht das Passende, ist auch FM-Radioempfang möglich. Integrierte Bedienelemente erlauben die Steuerung von Musik, Radiosendern und Anrufen. Zusammen mit dem integrierten Mikrofon lässt sich der Lautsprecher damit auch als Freisprechanlage nutzen.



 



Merkmale:
  • Bluetooth® 5.0 für kabellose Musikwiedergabe
  • Bis zu 6 Stunden Betrieb mit einer Akkuladung
  • Mikrofon und Bedienelemente integriert für Anrufe und Musik
  • FM-Radiomodus
  • MicroSD-Kartenslot für MP3-Wiedergabe
  • 3,5-mm-Klinkenanschluss für kabelgebundene Wiedergabe mit beiliegendem 2-in-1-Adapterkabel
  • Akustisch optimiertes Aluminiumgehäuse
  • Präzise ausbalancierte 52-mm-Treiber für hohe Klangqualität
  • Kompakt und leicht, ideal für unterwegs
  • 2-in-1-Kabel USB-A/3,5 mm-Klinke auf Micro-USB im Lieferumfang
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
74 mm
Breite:
74 mm
Höhe:
40 mm
Gewicht:
0,15 kg
Standards und Zertifikate:
and Zertifikate, Bluetooth 5.0, CE, RoHS
Lieferumfang:
Sound Science Metallic LED Bluetooth®-Lautsprecher, 2-in-1-Adapterkabel USB-A/AUX auf Micro-USB, 0,5 m, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.