Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Sound Science Bluetooth®-Lautsprecher mit Tragegriff, Bluetooth 5.0, Bedienelemente, FM-Radio, MicroSD-Kartenslot, USB-A-Port, 3,5-mm-Klinkenbuchse, Taschenlampe, Lond...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-165334
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     165334
EAN/GTIN:
     0766623165334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Radio
USB Lautsprecher

Boombox mit Featurevielfalt und Londonflair



Dieser Sound Science Bluetooth®-Lautsprecher von Manhattan ist der ideale Musikbegleiter für unterwegs. Dank des integrierten Tragegriffs lässt er sich besonders komfortabel transportieren. Als Audioquelle haben Sie die volle Bandbreite zur Auswahl: Kabellos per Bluetooth, kabelgebunden per AUX-Kabel (im Lieferumfang), per Speicherkarte über den integrierten SD-Kartenslot, per USB-Stick über den integrierten USB-Port oder per integriertem FM-Radio. Das robuste Gehäuse steckt auch leichte Stöße locker weg. Durch die integrierten Bedienelemente lässt sich die Musik komfortabel und direkt am Lautsprecher steuern. Für Licht im Dunkeln sorgt die integrierte LED-Taschenlampe.



Merkmale:
  • Kabellose Wiedergabe von allen Bluetooth-fähigen Geräten
  • 3 Stunden Audiowiedergabe mit einer Akkuladung
  • Integrierte Bedienelemente für Play/Pause, nächster/vorheriger Track und Lautstärkeregelung
  • USB-Port und MicroSD-Kartenslot zur MP3-Wiedergabe
  • 3,5-mm-Klinkenbuchse zur kabelgebundenen Wiedergabe
  • FM-Radiomodus unterstützt
  • Integrierte LED-Taschenlampe
  • Integrierter Tragegriff macht den Sound Science Bluetooth®-Lautsprecher ideal für unterwegs
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
London
Länge:
220 mm
Breite:
109 mm
Höhe:
128 mm
Gewicht:
0,37 kg
Lieferumfang:
Sound Science Bluetooth®-Lautsprecher mit Tragegriff, Ladekabel USB-A auf USB Micro-B, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.