Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB-C 8-in-1 Dock mit kabellosem Induktionsladegerät, USB-C-Stecker auf HDMI-Port, USB-C Power Delivery-Port, drei USB-A-Ports, SD/MicroSD-Kartenleser, 10 W-Induktions...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     832-381014
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     166560
EAN/GTIN:
     0766623166560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Computer-Headset
Headset


Merkmale:
  • Kabellose Schnellladefunktion von kompatiblen Geräten - Smartphones, Ladehüllen, Kopfhörer und mehr - mit bis zu 10 W
  • Qi™-zertifiziert für garantierte Sicherheit bei der Ladung Ihrer Geräte
  • Unterstützt USB Power Delivery-Funktion (PD) mit bis zu 60 W; benötigt externes PD-Ladegerät – erhältlich von Manhattan
  • Ein USB-C PD-Port liefert bis zu 60 W zum Laden eines Notebooks, Ultrabooks™, Tablets oder eines anderen USB-C-fähigen Gerätes
  • Bis zu 4K@30Hz-Auflösung (UHD) über HDMI-Anschluss
  • Drei USB 3.2 Gen 1 Typ A-Ports zum Anschluss von Maus, Tastatur, USB-Stick und mehr oder zum Laden und Synchronisieren von mobilen Geräten
  • USB-A SuperSpeed-Ports bieten Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s und laden mit bis zu 7,5 W (5 V / 1,5 A)
  • Lädt mehrere Geräte gleichzeitig mit jeweils idealer Ausgangsleistung
  • Plug-and-Play für schnelle und einfache Einrichtung - kein Treiber-Download erforderlich
  • Überladungs-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz
  • Äußerst kompaktes Format mit geringem Gewicht, ideal für unterwegs
  • Hochwertiges Material mit Zinklegierung und Plexiglas
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
94 mm
Breite:
94 mm
Höhe:
12 mm
Gewicht:
0,154 kg
Standards und Zertifikate:
USB 3.2 Gen 1, HDMI 1.4, HDCP 2.2, CE, FCC, RoHS
Lieferumfang:
USB-C 8-in-1 Dock mit kabellosem Qi™-Induktionsladegerät, Kurzanleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 43,00*
€ 57,55*
3 Tage
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 44,73*
€ 60,07*
5 Tage
9
pro Stück
€ 1,00*
ab € 53,71*
€ 71,62*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 58,30*
€ 77,43*
6 Tage
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 86,71*
€ 109,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
153478
ab € 65,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.