Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 10-Port USB Power Delivery-Ladestation 120 W, Drei USB-C PD-Ports mit bis zu 18 W pro Port, sieben USB-A-Ports bis zu 12 W / 2,4 A pro Port, 120 W Gesamtleistung, weiß...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     173-46314026
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     180856
EAN/GTIN:
     0766623180856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Desktop-Ladestation mit smarter und schneller Power für USB-C- und USB-A-Geräte



Die Manhattan 10-Port USB-Ladestation hält Ihre USB-Geräte wie Tablets, Smartphones, Kameras, Bluetooth-Kopfhörer und tragbare Spielekonsolen geladen und einsatzbereit. Sie lässt sich an jeder Steckdose einsetzen und bietet Schnellladekomfort Zuhause, in Schulklassen oder Büros. Ordnung ins Gerätechaos bringen zehn Trennfächer, die auch für die meisten Schutzhüllen breit genug sind. Das sorgt für eine geordnete Gerätereihe und eine freie Tischoberfläche statt dem üblichen Wust aus Ladegeräten und Kabeln an einer Steckdosenleiste. Kleine USB-Ladegeräte können dadurch in der Tasche bleiben und sind frei für den Einsatz unterwegs.



Sicheres und leistungsstarkes Laden auf 10 Ports gleichzeitig



Diese Ladestation ist mit satten 120 Watt besonders leistungsstark und beliefert auch viele Geräte simultan ohne Probleme. Ein adaptiver, intelligenter Chip erkennt den optimalen Leistungsbedarf von angeschlossenen Geräten. Drei USB-C Power Delivery-Ports (PD 3.0) liefern bis zu 18 W pro Port, um auch den Akku der neuesten iPhones, Samsung® Galaxy Tabs und anderen PD-Geräten in Höchstgeschwindigkeit zu füllen. Die übrigen sieben USB-A-Ports eignen sich zur Schnellladung mit bis zu 12 W / 2,4 A pro Port. Alle Ports sind mit Überladungs-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz auf der sicheren Seite.



Ideal für Familien und Büros



Technikaffine Familien haben oft zwei oder mehr mobile Geräte pro Familienmitglied mit hohem Energiebedarf. Bringen Sie sie hiermit zusammen und freuen Sie sich auf ein Familienessen ohne Handys am Tisch. In Büros und Konferenzräumen bieten Sie mit der Station eine Lademöglichkeit dort, wo sie häufig gebraucht wird.



Merkmale:
  • Leistungsstarkes 10-in-1 Schnellladegerät für Smartphones, Tablets, tragbare Spielekonsolen und andere mobile Geräte
  • Drei USB-C Power Delivery (PD 3.0) Ports liefern bis zu 18 W pro Port
  • Sieben USB-A-Ports liefern bis zu 12 W / 2,4 A pro Port
  • Umfangreiche Ladelösung für zehn Geräte, ideal für Familien und Büros
  • Smarte Ladetechnologie für ideale Leistungsverteilung
  • Überladungs-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz
  • Zehn Trennfächer, jeweils 15 mm breit, reduzieren Kabelsalat
  • Gummifüße für rutschfesten Einsatz auf allen Oberflächen
  • Zweipoliger Netzschalter
  • Blaue Power-LED
  • Robustes Kunststoffgehäuse
  • Internes Netzteil, abnehmbares 1,5 m Stromkabel im Lieferumfang
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß/Anthrazit
Länge:
235 mm
Breite:
128 mm
Höhe:
83 mm
Gewicht:
0,818 kg
Standards und Zertifikate:
CE, RoHS, REACH, FCC, ETL, UKCA
Lieferumfang:
10-Port USB-Ladestation 120 W, Stromkabel, 1,5 m, Kurzanleitung
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
69
pro Stück
€ 4,90*
ab € 49,18*
€ 63,35*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 57,37*
€ 71,70*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 57,57*
€ 72,19*
14 Tage
49
pro Stück
€ 6,29*
ab € 64,28*
€ 79,19*
4 Tage
9
pro Stück
€ 7,50*
ab € 64,90*
€ 79,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
102254
ab € 31,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.