Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB4 Typ C 40 Gbit/s 8K Video und 240 W EPR Ladekabel / PD 3.1, USB-C-Stecker auf USB-C-Stecker, 1 m, USB4 Gen 3x2, 8K@60Hz Single-Display / 4K@60Hz Dual-Display, Thun...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     832-436462
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     356374
EAN/GTIN:
     0766623356374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel

USB4 240W USB-C-Ladekabel St/St mit Power Delivery 3.1 - mehr Leistung für die nächste USB-Ladegeneration



Dieses Manhattan USB 4 Typ C-Ladekabel ist Ihre zukunftssichere Verbindung für kommende High-Power USB-Ladegeräte und Laptops. Es entspricht dem neuesten USB Power Delivery-Standard 3.1, der die Extended Power Range (EPR) einführt. Kabel und Geräte mit EPR unterstützen eine Leistung bis zu 240 Watt (48 V / 5 A), eine Steigerung um fast das 2,5-fache des Vorgängers PD 3.0., dessen "Standard Power Range" (SPR) noch auf 100 W (20 V / 5 A max.) begrenzt war.



Überlegene Wattzahl, abwärtskompatibel mit älteren Ladegeräten



Eine so hohe Leistung über USB-C hat viele Vorteile: High-End-Geräte wie das neueste 16" MacBook Pro® oder ein moderner Gaming-Laptop nutzen bereits eine Eingangsleistung von über 100 W, die sie derzeit von einem proprietären Netzteil erhalten. Diese sperrigen Netzteile verwenden spezielle DC-Stecker, die nicht zwischen verschiedenen Marken austauschbar sind. Verliert man ein solches Netzteil, ist ein frustrierend teurer Ersatz nötig. Der universelle USB-C-Anschluss setzt dieser Frustration ein Ende und ermöglicht das Laden von Notebooks aller Hersteller mit jedem PD 3.1-kompatiblen Ladegerät oder einer PD 3.1-kompatiblen Powerbank. Diese universelle Ladefähigkeit ist auch der Grund, warum eine neue EU-Verordnung vorschreibt, dass Laptops ab 2026 das Laden über USB-C unterstützen müssen. PD 3.1 ist abwärtskompatibel mit PD 3.0, sodass Sie Ihre alten Ladegeräte mit 100, 65 W oder weniger weiterhin verwenden können.



Ultraschnelle 40G Datenübertragung und 8K Single-Display- oder 4K Dual-Display-Auflösung mit USB4 (auch bekannt als USB 4.0)



Mit diesem Kabel übertragen Sie Filme, Musik oder eine ganze Fotosammlung in atemberaubender Geschwindigkeit von 40 Gbit/s. Wenn Sie es als Bildschirmschnittstelle verwenden (z. B. mit Ihrer Dockingstation), liefert es eine brillante 8K-Auflösung (7680 x 4320) bei schnellen 60 Hz oder 4K UHD bei rasend schnellen 144 Hz mit Dynamic HDR10 für Kontrast und Farben in Perfektion.



Starke Schirmung und strapazierfähige, geflochtene Ummantelung mit flexibler Zugentlastung



Die extrem robuste, vergossene Aluminiumhülle absorbiert Belastungen durch häufiges Biegen, ohne den Kern des Kabels zu beschädigen, während der geflochtene Mantel das Kabel praktisch verknotungsfrei macht. Diese Kombination ist resistent gegen Risse und schützt vor Verschleiß, auch bei häufiger Nutzung, z. B. im Auto. Doppelte Schirmung (Aluminiumfolie und -geflecht) und korrosionsbeständige Kontakte sorgen für maximale Signalintegrität. Wie von USB-C gewohnt sind die Stecker beidseitig verwendbar, sodass sie immer passen, egal, wie Sie sie einstecken.



 



Merkmale:
  • USB Power Delivery (PD) 3.1-Kabel mit Extended Power Range (EPR) lädt mit bis zu 240 W bei 48 V / 5 A, abwärtskompatibel zu PD 3.0/2.0/1.0
  • Unterstützt ultraschnelle Datenübertragungsraten bis zu 40 Gbit/s
  • Kompatibel mit den Schnittstellen USB4® und Thunderbolt™ 3 / 4
  • Unterstützt Auflösungen bis zu 8K@60Hz bzw. 4K@144Hz auf einem Bildschirm oder 4K@60Hz auf zwei Bildschirmen gleichzeitig
  • USB-C-Stecker auf USB-C-Stecker zum Anschluss an USB-C-Geräteports
  • E-Marker-Chipsatz für verlustfreie, zuverlässige 240 W Leistung über die gesamte Kabelstrecke
  • Konform mit DisplayPort 2.0 Alternate Mode (DP Alt Mode)
  • Dynamic HDR10 für perfekten Kontrast und brillante Farben
  • Ultrahohe Bandbreite, ideal für direkte, verlustfreie Verbindung eines Monitors mit einer USB-C-Schnittstelle
  • Geflochtene, verknotungsfreie Ummantelung mit strapazierfähiger Zugentlastung
  • Robuste Aluminiumtülle für höchste Bruchsicherheit
  • Doppelte Folien- und Geflechtsschirmung reduziert EMI und andere Interferenzen
  • Vergoldete Pins und reine Kupferleitung für korrosionsfreie Verbindungen
  • Bidirektionales Design - beide Stecker können Strom und Daten von einer Quelle übertragen oder an einem nachgeschalteten Gerät empfangen
  • Ideal für aktuelle und kommende Laptops, MacBook Pros® oder Dockingstations mit Stromversorgung über USB-C
  • Lädt auch andere Typ-C-Geräte wie Smartphones, Tablets, tragbare Spielkonsolen und mehr
  • Abwärtskompatibel zu USB 3.2 Gen 1/2, USB 3.0, USB 2.0 und USB 1.1
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
1 mm
Breite:
0,012 mm
Höhe:
0,006 mm
Gewicht:
0,04 kg
Standards und Zertifikate:
CE, RoHS, REACH, USB4 Gen 3x2, PD 3.1
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 16,43*
€ 23,09*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,39*
€ 23,10*
5 Tage
126
pro Stück
€ 1,00*
ab € 19,40*
€ 27,01*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,08*
€ 34,29*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 35,19*
€ 47,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
356367
ab € 11,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.