Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Anti-Diebstahl-Bodenständer mit Halterung für Tablet und iPad, Höhenverstellbarer, abschließbarer Boden-Standfuß für Tablets von 7,9" bis 11", 360° rotierbar, +20° bis...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-406345
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     406345
EAN/GTIN:
     0766623406345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Displayständer
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay

Tablet-Ständer für Boden / Tablet-Halterung für Retail, Messen und Geschäftsräume



Dieser Universal-Boden-Ständer für Tablets von Manhattan ermöglicht die digitale Kundeninteraktion in öffentlichen Bereichen. Der Tablet-Halter lässt sich einfach in einem Raum platzieren und bei Bedarf zusätzlich diebstahlsicher verschrauben. Als Retail-inspiriertes Konzept können Sie diesen Standfuß als Point-of-Sale-Terminal, für die Gästeregistrierung vor Tresen, für Digital Signage, auf Messeständen und in allen Bereichen mit hohem Publikumsverkehr verwenden. Nutzen Sie ihn mit so unterschiedlichen Tablets wie Apple® iPad®, Samsung® und Microsoft® Tablets und vielen mehr.



Vollständig verstellbar



Dank der 360°-Drehbarkeit können Sie Ihr Tablet im Hoch- oder Querformat aufstellen. Optimieren Sie den Betrachtungswinkel und reduzieren Sie Lichtspiegelungen mit +20° bis -110° Neigung.



Universell kompatibel



Die verstellbare Universal-Halterung nimmt 7,9"- bis 11"-Tablets aller Marken auf, wobei Ports, Tasten und Kameras auf der Front- und Rückseite vollständig zugänglich bleiben. Die weiche Auflagefläche und die mitgelieferten Schaumstoffpads verhindern Kratzer an Ihrem Gerät.



Mit Sicherheit



Schützen Sie Ihr teures Tablet vor Diebstahl und Manipulation, vor allem, wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen müssen. Schrauben Sie den Ständer an Fußboden fest - alle erforderlichen Befestigungselemente befinden sich im Lieferumfang. Dazu gehört ein Sechskantschlüssel, der die Klemmen sperrt und so das Entfernen des Tablets verhindert.



Aufgeräumtes, verknotungsfreies Kabelmanagement



Kabelführung im Inneren des Ständers verbirgt Ihre Kabel und hält sie straff organisiert für eine saubere, professionelle Optik.



Merkmale:
  • Abschließbarer Anti-Diebstahl-Standfuß als interaktive Infotafel, universell verstellbar für alle Tablet-Marken und -Größen von 7,9" bis 11" und bis zu 1 kg
  • Freistehender Fuß kann mit beiliegendem Montagematerial am Boden verschraubt werden
  • Höhenverstellbar von 790 bis 1190 mm
  • 360° rotierbar für Displayausrichtung im Hoch- oder Querformat
  • +20° bis -110° neigbar für optimalen Blickwinkel
  • Klammern mit beiliegendem Sechskantschlüssel abschließbar zur Sicherung Ihres Geräts auf der Halterung
  • Interne Kabelführung verbirgt Kabel in der Halterungsstange
  • Attraktive, weiße Lackierung passt zu Geräten und Inneneinrichtung
  • Robuste Stahlkonstruktion mit antistatischer Pulverbeschichtung
  • Offene Bauform für vollen Zugriff auf alle Ports, Tasten sowie front- und rückseitige Kamera
  • Weiche Auflagefläche und Schaumstoffpads verhindern Kratzer an Ihrem Gerät
  • Schiene auf der Rückseite des Halters zum Fixieren des Geräts in einer bevorzugten Position
  • Geeignet für die meisten Tablets von 7,9" bis 11" wie iPad®, iPad Air®, iPad mini®, Samsung® Galaxy Tab, Microsoft® Surface® Pro und Surface Go
  • Ideal als Point-of-Sale-Terminal im Einzelhandel, zum Einchecken für Hotelgäste, für Digital Signage auf Messeständen und mehr
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Länge:
300 mm
Breite:
220 mm
Höhe:
1325 mm
Gewicht:
4,65 kg
Lieferumfang:
Anti-Diebstahl-Halterung auf Standfuß für Tablet und iPad, Montagematerial und Anleitung, Sechskantschlüssel für Schloss der HalterungsklammernHINWEIS: Bei Verwendung dieses Produkts mit einem iPad Pro 11" sind Teile der Frontkamera verdeckt und diese ist dadurch nur eingeschränkt nutzbar.Dieses Produkt ist in folgenden Varianten verfügbar:, #406345 - Anti-Diebstahl-Halterung auf Standfuß für Tablet und iPad, #406352 - Anti-Diebstahl-Tischhalterung auf Standfuß für Tablet und iPad
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
462112
ab € 28,13*
Sonstiges
Manhattan
406352
ab € 29,18*
Sonstiges
Manhattan
461788
ab € 47,15*
Sonstiges
Manhattan
462044
ab € 81,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.