Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Universal-Tischhalterung mit Gasdruckfeder und höhenverstellbarem Arm für einen Monitor, Halterungsarm mit Gasdruckfeder, Kugelgelenk und Verlängerungsarm, geeignet fü...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-461580
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     461580
EAN/GTIN:
     0766623461580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Die perfekte Perspektive federleicht einstellbar



Diese universelle Halterung von Manhattan bietet maximalen Komfort und Bewegungsfreiheit zur Tischmontage Ihres Monitors. Dank der Gasdruckfeder können Sie die Höhe jederzeit mühelos anpassen – eine leichte Berührung genügt. Vollständige Neig- und Schwenkbarkeit ermöglicht das integrierte Kugelgelenk, der Verlängerungsarm bietet zusätzliche Flexibilität. Mit VESA-Entsprechung und Qualitätsmaterial ist die Halterung geeignet für eine große Bandbreite an Curved- und Flachbildschirmgrößen und sorgt mit 8 kg Traglast für zuverlässige Befestigung über dem Tisch.



Merkmale:
  • Geeignet für einen Monitor von 17" bis 32" (empfohlen)
  • Gasdruckfeder ermöglicht leichte, komfortable Höhenanpassung
  • Integrierte Spannungsanpassung
  • Tischmontage mit Klammern für Tischseite oder Lochbohrung (beide im Lieferumfang)
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
534 mm
Breite:
114 mm
Höhe:
745 mm
Gewicht:
3,5 kg
Lieferumfang:
Universal-Halterung mit Gasdruckfeder für einen Monitor, Montagematerial und Anleitung*Die Montage von noch größeren Displays ist möglich. Beachten Sie dazu bitte die VESA- und Gewichtsangaben.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
461597
ab € 50,65*
Sonstiges
Manhattan
461603
ab € 24,14*
Sonstiges
Manhattan
461610
ab € 28,85*
Sonstiges
Manhattan
461627
ab € 51,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.