Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Aluminium-Tischhalterung mit Gasdruckfeder für zwei Monitore & 8-in-1-Dockingstation, Vollbewegliche Dual-Monitorarme für Monitore von 17" bis 32" und bis zu 9 kg pro ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     832-433152
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     461887
EAN/GTIN:
     0766623461887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Gasdruckfeder
Bildschirmständer

Ergonomische Monitor-Tischhalterung mit Anschluss für USB, HDMI, Ethernet und Power Delivery



Diese Mischung aus ergonomischer Monitorhalterung und Dockingstation macht Ihren Büro- oder Homeoffice-Wunschschreibtisch zur Realität. Sie fußt auf einer Gasdruckfeder, sodass Sie den Blickwinkel bequem per Berührung optimieren können. Die Dual-Display VESA-Halterung trägt Monitore von 17“ bis 32“ bei einer Traglast von 9 kg pro Arm. Die attraktive schwarze Lackierung sorgt für edle Optik und passt zu nahezu jeder Büroausstattung.



Federleichte Höhenjustierung



Mit der Gasdruckfeder stellen Sie die Höhe Ihrer Displays für die perfekte Sichtlinie spielend leicht zwischen 210 und 490 mm ein. Die Spannung der Halterung lässt sich dabei flexibel auf Ihre Monitorgewichte anpassen.



Full Motion für den optimalen Blickwinkel



Die vollbeweglichen Arme lassen sich auf mehreren Achsen bewegen zum Neigen, Ausfahren und Schwenken bis zur idealen Ergonomie. Auch Rotieren ist möglich – drehen Sie Ihre Monitore vom Quer- ins Hochformat, um z. B. Fotos zu betrachten oder lange Codezeilen ohne viel Scrollen zu lesen.



Einfache Installation an Tischseite oder auf Durchlass



Mit der C-Klemme befestigen Sie die Halterung an der Seite eines Tisches oder Tresens mit 10 bis 50 mm Stärke. Ebenso können Sie sie an einer Tischbohrung/Durchlass mit 10 bis 50 mm Durchmesser montieren. Das gesamte dafür notwendige Montagematerial finden Sie im Lieferumfang.



Aufgeräumtes Kabelmanagement



Eine integrierte Kabelführung hält alle Ihre Kabel straff und Ihren Tisch frei.



Zwei 4K UHD-HDMI-Ports für zusätzliche Monitore



Die beiden HDMI-Ports am Fuß der Dockingstation ermöglichen Ihnen Multitasking auf zwei HDMI-Monitoren gleichzeitig. Fügen Sie einen HDMI-Monitor zu Ihrem Laptopbildschirm hinzu, für eine Auflösung in 4K@60Hz oder zwei externe Monitore in bis zu 4K@30Hz.



Anschlüsse für LAN und Peripheriegeräte



Über die drei USB-A-Ports (5 Gbit/s Übertragungsrate) können Sie Mäuse, Tastaturen oder USB-Sticks anschließen. Ein Gigabit-RJ45-Anschluss bietet kabelgebundende 10/100/1000 Mbit/s-Konnektivität, die den meisten modernen Ultrabooks™ und MacBooks® fehlt.



Bis zu 100 W Ladeleistung mit USB-C Power Delivery (PD)



Der integrierte USB-C PD-Port erlaubt die Notebookakkuladung bei einer Eingangsleistung von 100 W und Ausgangsleistung bis zu 87 W sowie gleichzeitige Ladung Ihrer anderen mobilen Geräte wie Smartphones oder Tablets über die USB-A-Ports. Die Power Delivery-Funktion mit all ihren Vorteilen sorgt zudem für besonders schnellen, leistungsstarken und sicheren Ladevorgang.



Merkmale:
  • Verbesserte Ergonomie, freie Tischfläche und Anschluss für Bildschirm, Netzwerk und Peripherie bei gleichzeitigem Laden Ihrer Geräte
  • Frei bewegliche Arme mit jeweils zwei Gelenken für zwei Monitore von 17" bis 32" und bis zu 9 kg pro Arm
  • +45/-45° neigbar, 180° schwenkbar und 210 bis 490 mm höhenverstellbar für optimalen Blickwinkel
  • Gasdruckfeder für Blickwinkelanpassung mit einer einfachen Berührung
  • 360° rotierbar für Displayausrichtung im Hoch- oder Querformat
  • Montageoptionen: C-Klemme für Tischkante (Oberflächenstärke 10 bis 50 mm) oder Klammer für Durchlass/Lochbohrung (Lochdurchmesser 10 bis 50 mm)
  • Integrierte Spannungsanpassung für das individuelle Gewicht Ihrer Monitore
  • Abnehmbare VESA-Platte für einfache Installation
  • Robuste Aluminium-Konstruktion mit Pulverbeschichtung
  • Integrierte Kabelführung minimiert Kabelgewirr
  • Ideal für Anwendungen in Homeoffice, Büro, Studio, IT-Netzwerk oder Security
  • Einfache und schnelle Installation; Montagematerial im Lieferumfang
  • Entspricht VESA-Standards: 75x75, 100x100
  • Dockingstation im Fuß der Halterung integriert zum Anschluss von Bildschirm, Netzwerk und Peripherie bei gleichzeitigem Laden Ihrer Geräte
  • Zwei HDMI-Ports mit Auflösungen bis zu 4K@60Hz bei Bildausgabe auf einem Monitor oder 4K@30Hz auf zwei Monitoren
  • Unterstützt die Anzeigemodi Erweitert und Dupliziert
  • Unterstützt Anzeigemodi Dupliziert und Erweitert (Mac unterstützt nur Modus Dupliziert)
  • Ein Gigabit Ethernet-Port (10/100/1000) für Downloads, Media Streaming und Gaming in Highspeed
  • Unterstützt USB Power Delivery-Funktion (PD) mit bis zu 87 W; benötigt externes PD-Ladegerät - erhältlich von Manhattan
  • Drei USB 3.2 Gen 1 Typ A-Ports (USB 3.0) mit SuperSpeed-Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s und Geräteladung bis zu 4,5 W (5 V / 0,9 A)
  • USB-A-Ports zum Anschluss von Mäusen, Tastaturen, USB-Sticks und mehr sowie zum Laden und Synchronisieren von mobilen Geräten
  • Konform mit DisplayPort 1.2 Alternate Mode (DP Alt Mode)
  • Kompatibel mit allen USB-C DP-Alt-Mode-unterstützten PCs, Notebooks und Tablets, einschließlich Apple MacBook®, Chromebook™, Pixel™ und mehr
  • Ermöglicht die Verwendung Ihres Smartphones als Desktop-PC und lädt gleichzeitig dessen Akku (Desktop-Anzeige erfordert Geräte mit Android 9 oder höher mit Videoausgabe über USB-C)
  • Enthält 1 m Anschlusskabel USB 3.2 Gen 2 USB-C-Stecker auf USB-C-Stecker, unterstützt 10 Gbit/s und 100 W
  • Plug & Play-Installation; kompatibel mit Windows®, macOS®, Chrome OS™ und Android™
  • Vollständig HDCP 2.3-konform, abwärtskompatibel
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
1018 mm
Breite:
115 mm
Höhe:
560 mm
Gewicht:
4,55 kg
Standards und Zertifikate:
DP 1.2 Alt Mode über USB-C, USB 3.2 Gen 1, HDMI 2.0, HDCP 2.3, CE, FCC, RoHS, REACH, UKCA
Lieferumfang:
Dual Monitor Tischhalterung mit Gasdruckfeder für zwei Monitore & 8-in-1-Docking Station, Montagematerial und Anleitung, Anschlusskabel, USB-C Stecker auf USB-C Stecker, 1 m
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 168,74*
€ 205,70*
3 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 167,84*
€ 205,71*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 182,06*
€ 220,37*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 185,80*
€ 224,34*
7 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 320,42*
€ 374,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,70*
€ 244,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,55*
€ 239,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,63*
€ 229,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,24*
€ 221,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,74*
€ 200,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
355223
ab € 11,44*
Sonstiges
Manhattan
130615
ab € 45,27*
Sonstiges
Manhattan
130660
ab € 85,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.