Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Ultraflache TV-Wandhalterung, starr, Für Bildschirme von 43" bis 100" und bis zu 70 kg, extraflache Bauform (Ultra Slim), zusammenklappbar für besonders kompakte und v...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-461948
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     461948
EAN/GTIN:
     0766623461948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Schlanke, starke TV-Halterung mit extraflachem Wandprofil



Es muss nicht immer eine neig- und schwenkbare Full-Motion-Halterung sein – ist die Couch-Perspektive ideal, dann eignet sich eine starre Halterung am besten und dabei gilt: je flacher, desto besser. Eine Wandhalterung mit niedrigem Profil bringt die schlanke Silhouette Ihres modernen Fernsehers am besten zur Geltung. Mit dieser Halterung hebt sich Ihr TV nur 29 mm von der Wand ab. Sie besteht aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Stahl und eignet sich für flache und curved LCD-, OLED- oder Plasma-Fernseher bis zu 100 Zoll und einem Gewicht bis zu 70 kg mit einer VESA-Konformität bis zu 800x400. Die beiliegende Wasserwaage lässt Sie die Halterung perfekt waagerecht an der Wand ausrichten und mit den intuitiven Einrastverschlüssen mit Zugriemen können Sie den Fernseher einfach und sicher anbringen. Die Halterung ist ideal für Wohnräume, Büros, Gastronomie, Klassenzimmer, Konferenzräume, Digital Signage (digitale Beschilderung) und andere Gewerbeanwendungen.



Zusammenklappbares, versandfreundliches Design



Die Halterung kann in ein kompakteres Format zusammengeklappt werden und ermöglicht uns den Versand in einer extrakleinen, platzsparenden Verpackung.



Merkmale:
  • Für Fernseher von 43" bis 100" und bis zu 70 kg, geeignet für flache und curved Displays
  • Extraflaches Profil mit minimalem Wandabstand von nur 29 mm bringt die schlanke Silhouette Ihres modernen Fernsehers bestens zur Geltung
  • Äußerst robuste Konstruktion mit 2 mm dickem, verstärktem Stahl und Pulverbeschichtung
  • Ansteckbare Wasserwaage im Lieferumfang
  • Einrastverschlüsse mit Zugriemen für einfaches Montieren oder Abnehmen des Geräts sowie für zusätzliche Sicherheit
  • Flache, starre Installation, ideal für Büro-, Heim- und Gewerbeanwendungen
  • Abschließbare Anti-Diebstahl-Vorrichtung, ideal für Digital Signage (benötigt Vorhängeschloss, nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Entspricht VESA-Standards 200x200 bis 800x400 z. B. 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400, 600x400, 800x400
  • Zusammenklappbares Design für besonders kompakte und versandfreundliche Verpackung
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
431 mm
Breite:
890 mm
Höhe:
29 mm
Gewicht:
2,14 kg
Standards und Zertifikate:
200x200 bis 800x400 z. B. 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400, 600x400, 800x400
Lieferumfang:
Ultraflache TV-Wandhalterung, starr, Ansteckbare Wasserwaage, Montagematerial und AnleitungDieses Produkt ist in folgenden Varianten verfügbar:, #461948 - Ultraflache TV-Wandhalterung, starr, für Fernseher von 43 bis 90 Zoll (228,6 cm) und 70 kg, #462020 - Flache TV-Wandhalterung, neigbar, für Fernseher von 43 bis 90 Zoll (228,6 cm) und 70 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
462020
ab € 24,29*
Sonstiges
Manhattan
461931
ab € 36,30*
Sonstiges
Manhattan
461993
ab € 38,42*
Sonstiges
Manhattan
461917
ab € 27,21*
Sonstiges
Manhattan
461986
ab € 17,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.