Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Kompakter TV-Ständer auf Rollen / Standfuß, Für Bildschirme von 34" bis 55" und bis zu 35 kg, +/-10° neigbar, platzsparendes Design, schwarz/braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-462068
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     462068
EAN/GTIN:
     0766623462068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Platzsparende, günstige, rollbare TV-Halterung für kleinere Fernsehgeräte - rollt Ihren Bildschirm dorthin, wo Sie ihn brauchen



Geben Sie Ihrem Fernseher Bewegungsfreiheit. Dieser kompakte, höhenverstellbare TV-Wagen von Manhattan bringt Ihren Fernseher je nach Bedarf in ein anderes Zimmer. Er ist VESA-kompatibel und ideal für kleinere Fernseher zwischen 34" und 55" sowie bis zu 35 kg.



Der TV-Trolley bietet fast alle Vorteile einer Wandmontage - erhöhter Blickwinkel, professionelle Optik, Gerätesicherheit und mehr - plus mobile Flexibilität. Eine solche Lösung ist ideal für Wohnräume, Büros, Gastronomie, Klassenzimmer, Konferenzräume und andere Gewerbeanwendungen, besonders wenn der Fernseher an verschiedenen Einsatzorten benötigt wird. Die arretierbaren, äußerst strapazierfähigen Polyurethan-Rollen sorgen für einen reibungslosen Transport des TV-Ständers und fangen auch Stöße auf unwegsamem Boden ab.



Auch als stationärer TV-Standfuß verwendbar



Im Lieferumfang sind vier Füße enthalten, mit denen Sie die Rollen austauschen und die Halterung in einen unbeweglichen TV-Ständer verwandeln können. Die Gummibeschichtung sorgt für einen festen Stand und schützt Ihren Boden vor Kratzern.



Merkmale:
  • Kompakter Trolley / TV-Ständer auf Rollen für Fernseher von 34" bis 55" und bis zu 35 kg
  • +/-10° werkzeuglos neigbar für optimalen Betrachtungswinkel
  • Höhenverstellbar auf vier Ebenen: 862, 916, 970 und 1024 mm
  • Integrierter Kabelkanal für aufgeräumte Optik
  • Vier feststellbare Rollen mit robuster Polyurethan-Lauffläche für Mobilität und hohe Traglast
  • Entspricht VESA-Standards 200x200 bis 400x400 z. B. 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400
  • Vier Rollen und vier Gummifüße im Lieferumfang zur Verwendung als Trolley oder TV-Ständer
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz/braun
Länge:
444 mm
Breite:
650 mm
Höhe:
1226 mm
Gewicht:
6,98 kg
Standards und Zertifikate:
200x200 bis 400x400 z. B. 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400
Lieferumfang:
Kompakter TV-Ständer auf Rollen, Vier Rollen, Vier Gummifüße, Montagematerial und Anleitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
461672
ab € 349,82*
Sonstiges
Manhattan
462341
ab € 363,82*
Sonstiges
Manhattan
461245
ab € 153,19*
Sonstiges
Manhattan
462327
ab € 109,45*
Sonstiges
Manhattan
462334
ab € 159,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.