Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Ultraflache TV-Wandhalterung, neigbar, Für Bildschirme von 32" bis 70" und bis zu 45 kg, 0 bis -8° neigbar, extraflache Bauform, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-462402
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     462402
EAN/GTIN:
     0766623462402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Neigbare, starke TV-Halterung mit flachem Wandprofil für Bildschirme in der perfekten Perspektive ohne Lichtspiegelungen



Diese Manhattan Halterung trägt Ihren Fernseher sicher und bietet werkzeugfreie Neigungsanpassung von 0 bis -8° per Rändelschraube für den optimalen Blickwinkel ohne Sonnenblendungen. Sie eignet sich für flache LCD-, OLED- oder Plasma-Fernseher bis zu 70 Zoll und einem Gewicht bis zu 45 kg mit einer VESA-Konformität bis zu 400x400. Die beiliegende Wasserwaage lässt Sie die Halterung perfekt waagerecht an der Wand ausrichten und mit den intuitiven Einrastverschlüssen mit Zugriemen können Sie den Fernseher einfach und sicher anbringen. Die Halterung ist ideal für Wohnräume, Büros, Gastronomie, Klassenzimmer, Konferenzräume, Digital Signage (digitale Beschilderung) und andere Gewerbeanwendungen.



Merkmale:
  • Sicherer Halt für einen Flachbildschirm von 32" bis 70" und bis zu 45 kg
  • Stets optimaler Blickwinkel, 0° bis -8° neigbar
  • Extraflaches Profil mit minimalem Wandabstand von nur 20 mm bringt die schlanke Silhouette Ihres modernen Fernsehers bestens zur Geltung
  • Hochbelastbare Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
  • Einfache Montage, ideal für Büro-, Heim- und Gewerbeanwendungen
  • Einrastverschlüsse mit Zugriemen für einfaches Montieren oder Abnehmen des Geräts sowie für zusätzliche Sicherheit
  • Entspricht VESA-Standards 75x75 bis 400x400 z. B. 75x75, 100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
418 mm
Breite:
440 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
1 kg
Standards und Zertifikate:
75x75 bis 400x400 z. B. 75x75, 100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400
Lieferumfang:
Ultra Slim TV-Wandhalterung, neigbar, Montagematerial und Anleitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
462419
ab € 16,06*
Sonstiges
Manhattan
462433
ab € 25,39*
Sonstiges
Manhattan
462426
ab € 23,90*
Sonstiges
Manhattan
462440
ab € 25,66*
Sonstiges
Manhattan
462396
ab € 9,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.