Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan TV-Wandhalterung, neigbar, schwenkbar und horizontal nachjustierbar, Für Bildschirme von 32" bis 55" und bis zu 35 kg, Full Motion (vollbeweglich), nach Montage horizo...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-462419
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     462419
EAN/GTIN:
     0766623462419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Vollbewegliche TV-Wandhalterung für die perfekte Perspektive



Diese robuste Universal-TV-Halterung von Manhattan hält Ihren Fernseher sicher auf einem flexiblen Gelenkarm. Für eine optimale Sicht aus jeder Perspektive lässt sie sich +3 bis -15° neigen und +/- 60° schwenken. Sie ist geeignet für flache und curved LCD-, OLED- oder Plasma-Fernseher bis zu 55 Zoll (139,7 cm) bei einer Traglast von 35 kg sowie VESA-Konformität bis 600x400. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Wasserwaage und der +/-3°-Justierbarkeit auch nach der Montage können Sie die Halterung perfekt horizontal an der Wand ausrichten. Sie ist ideal für Wohnräume, Büros, Gastronomie, Klassenzimmer, Konferenzräume, Digital Signage (digitale Beschilderung) und andere kommerzielle Anwendungen. Die universelle Manhattan Full-Motion TV-Wandhalterung konzentriert sich auf das optimale Fernseherlebnis, egal wo Sie sie anbringen.



Merkmale:
  • Für Fernseher von 32" bis 55" und bis zu 35 kg, geeignet für flache und curved Displays
  • +3° bis -15° neigbar, +/-90° schwenkbar sowie nach der Montage +/-3° horizontal justierbar für optimalen Betrachtungswinkel
  • Wandprofil 63 bis 358 mm
  • Hochbelastbare Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
  • Ansteckbare Wasserwaage im Lieferumfang
  • Integrierte Kabelführung minimiert Kabelgewirr
  • Einfache Montage, ideal für Büro-, Heim- und Gewerbeanwendungen
  • Entspricht VESA-Standards 100x100 bis 400x400 z. B. 100x100, 100x150, 150x100, 100x200, 200x100, 150x150, 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
358 mm
Breite:
440 mm
Höhe:
420 mm
Gewicht:
2,5 kg
Standards und Zertifikate:
100x100 bis 400x400 z. B. 100x100, 100x150, 150x100, 100x200, 200x100, 150x150, 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400
Lieferumfang:
TV-Wandhalterung, Full Motion/vollbeweglich und horizontal nachjustierbar, Ansteckbare Wasserwaage, Montagematerial und Anleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
462433
ab € 29,68*
Sonstiges
Manhattan
462426
ab € 30,34*
Sonstiges
Manhattan
462440
ab € 32,52*
Sonstiges
Manhattan
462402
ab € 14,19*
Sonstiges
Manhattan
462396
ab € 9,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.