Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 10" Fachboden zur Frontmontage, 1 HE, Montage an den beiden vorderen Profilschienen, 150 mm Tiefe, perforiert, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-714839
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     714839
EAN/GTIN:
     0766623714839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Geräteboden
19" Geräteboden

Flexible Frontmontage



Die 10”-Fachböden zur Frontmontage von Intellinet sind flexibler als reguläre 4-Punkt-Montagen, bieten aber mit 25 kg Traglast trotzdem reichlich Kapazität für Netzwerkkomponenten. Zu Material und Verarbeitung in Topqualität gehören robuster Stahl und antistatische Pulverbeschichtung.



Merkmale:
  • 1 HE
  • Zur Installation in 10"-Schränken
  • Maximale Traglast 25 kg
  • Antistatische Pulverbeschichtung
  • Stahlrahmen mit 1,2 mm Stärke
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
150 mm
Breite:
245 mm
Höhe:
44,45 mm
Gewicht:
0,4 kg
Lieferumfang:
10" Fachboden zur Frontmontage, 4 x Schraubensatz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
720748
ab € 9,86*
Sonstiges
Intellinet
714983
ab € 8,90*
Sonstiges
Intellinet
714976
ab € 6,06*
Sonstiges
Intellinet
714853
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.