Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Patchpanel
>
Artikel
Intellinet 10" 12-Port Cat6 Patchpanel, UTP, 10", 1 HE, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1556-720748
Hersteller:
Intellinet
Herst.-Nr.:
720748
EAN/GTIN:
0766623720748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 12 port
patchpanel
patchpanel 1he
Dieses robuste Intellinet Patchpanel ist ideal für komfortable Netzwerkverkabelung in kompaktem 10"-Format und mit höchster Anschlussqualität. Durch den Verzicht auf Schirmung schont dieses Modell zudem Ihr Budget. Zu unserer Qualität stehen wir mit einer Herstellergarantie von 10 Jahren für die gesamte passive Patchpanel-Linie.
Merkmale:
Ungeschirmt
Geeignet für Krone LSA+ Auflegewerkzeuge
1 HE
10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
28,9 mm
Breite:
254 mm
Höhe:
44,55 mm
Gewicht:
0,3 kg
Lieferumfang:
12-Port Cat6 Patchpanel, 4 x Schraubensatz
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
ICIntracom
>
weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,39*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet 10" Blindabdeckung, 1 HE, verdeckt ungenutzte Bereiche in 10"-Schränken, Metall, schwarz
Intellinet
714822
ab € 7,47*
Sonstiges
Intellinet 10" Fachboden zur Frontmontage, 1 HE, Montage an den beiden vorderen Profilschienen, 150 mm Tiefe, perforiert, schwarz
Intellinet
714839
ab € 10,60*
Sonstiges
Intellinet 10-Port Patchpanel, unbestückt, 10", 1 HE, schwarz
Intellinet
714860
ab € 4,05*
Sonstiges
Intellinet Kabelmanagement für 10"-Schränke, 1 HE, mit Blende, schwarz
Intellinet
714853
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen