Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Rack Zubehör
>
Artikel
Intellinet Kabelmanagement für 10"-Schränke, 1 HE, mit Blende, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1556-714853
Hersteller:
Intellinet
Herst.-Nr.:
714853
EAN/GTIN:
0766623714853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Bringen Sie Ordnung in den Kabeldschungel Ihres 10"-Netzwerkschranks mit den Kabelmanagementleisten von Intellinet. Sie sind geräumig genug für nahezu jedes Verkabelungsvolumen. Eine Blende deckt das unansehnliche Kabelgewirr ab und sorgt für eine saubere, aufgeräumte Optik.
Merkmale:
1 HE
Zur Installation in 10"-Schränken
Für eine geordnete Verkabelung
3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
51 mm
Breite:
254,4 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
0,5 kg
Lieferumfang:
Kabelmanagement für 10"-Schränke, 4 x Schraubensatz
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
ICIntracom
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Rangierbügel
,
Kabel-Organizer
,
Kabelbefestigung
,
Kabelbriden
,
Kabelhalter
,
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Rack Zubehör
,
intellinet kabelmanagement
,
19 zoll kabelbügel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,06*
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet 10" Blindabdeckung, 1 HE, verdeckt ungenutzte Bereiche in 10"-Schränken, Metall, grau
Intellinet
714945
ab € 1,56*
Sonstiges
Intellinet 10" Blindabdeckung, 1 HE, verdeckt ungenutzte Bereiche in 10"-Schränken, Metall, schwarz
Intellinet
714822
ab € 1,56*
Sonstiges
Intellinet Kabelmanagement für 10"-Schränke, 1 HE, mit Blende, grau
Intellinet
714976
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen