Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Rack Zubehör
>
Artikel
Intellinet 10" Blindabdeckung, 1 HE, verdeckt ungenutzte Bereiche in 10"-Schränken, Metall, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
IC Intracom
icecat
Lager 173
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
173-2994026
Hersteller:
Intellinet
Herst.-Nr.:
714822
EAN/GTIN:
0766623714822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Rack Zubehör
blinddeckel schwarz
Diese Intellinet 10" Blindabdeckung lässt sich schnell und einfach in Netzwerkschränken einbauen, verdeckt dort ungenutzte Höheneinheiten und sorgt zudem für verbesserte Luftzirkulation.
Merkmale:
1 HE
Zur Installation in 10"-Schränken
Material: SPCC-Stahl
3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
8 mm
Breite:
270 mm
Höhe:
44,45 mm
Gewicht:
0,14 kg
Lieferumfang:
10" Blindabdeckung, 4 x Schraubensatz
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
ICIntracom
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
rack zubehör
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 173
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,51*
€ 10,91*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 8,13*
€ 11,77*
Lager 7405
4 Tage
14
pro Stück
€ 1,00*
ab € 8,14*
€ 11,78*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,54*
€ 29,73*
Lager 1039
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 61,43*
€ 80,11*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 173
Versand:
Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet 10" 12-Port Cat6 Patchpanel, UTP, 10", 1 HE, schwarz
Intellinet
720748
ab € 15,59*
Sonstiges
Intellinet 10" Blindabdeckung, 1 HE, verdeckt ungenutzte Bereiche in 10"-Schränken, Metall, grau
Intellinet
714945
ab € 7,57*
Sonstiges
Intellinet 10" Fachboden zur Frontmontage, 1 HE, Montage an den beiden vorderen Profilschienen, 150 mm Tiefe, perforiert, schwarz
Intellinet
714839
ab € 10,61*
Sonstiges
Intellinet 10-Port Patchpanel, unbestückt, 10", 1 HE, grau
Intellinet
714969
ab € 9,00*
Sonstiges
Intellinet 10-Port Patchpanel, unbestückt, 10", 1 HE, schwarz
Intellinet
714860
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen