Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Cat8.1 40G RJ45-Feldstecker, geschirmt und werkzeuglos, Für schnelle, einfache und hochwertige Feldkonfektion, ideal für Datacenter, STP, für Litzen- und Massivdraht,...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     832-390670
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     791199
EAN/GTIN:
     0766623791199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
Modularstecker
Western stecker

Feldkonfektionierbarer Cat8.1 STP RJ45-Modularstecker für einfachen, schnellen und werkzeuglosen Einsatz im Rechenzentrum



Der Cat8.1 40G RJ45-Feldstecker, geschirmt und werkzeuglos von Intellinet ist konzipiert für zeitsparende Konfektion von hochwertigen Netzwerkkabeln, selbst während Außeneinsätzen bei Top of Rack-Installationen (ToR) und Middle of Row-Installationen (MoR) in Datacentern. Ganz ohne Spezialwerkzeug kann das Kabel innerhalb von wenigen Minuten konfektioniert werden.



Zukunftssichere High-End-Verbindung



Der Stecker ist sowohl für Litzendraht als auch für Massivdraht geeignet für anspruchsvolle Anwendungen bis zu 25GBase-T und 40GBase-T sowie PoE bis zu IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE . Für maximale Signalintegrität umfasst die Ausstattung vergoldete Kontakte und 360° STP-Schirmung.



Merkmale:
  • Für einfache, zeitsparende und werkzeugfreie Feldkonfektion von hochwertigen Netzwerkkabeln
  • Cat8.1 STP 360° geschirmter RJ45-Stecker für 25G / 40G und PoE-Anwendungen bis zu IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
  • Zukunftssichere High-End-Verbindung, ideal für ToR- und MoR-Verkabelung in Rechenzentren
  • 3 µin vergoldete Kontakte
  • Geeignet für Massivdraht mit AWG 26/1 bis 23/1 und Litzendraht mit AWG 27/7 bis 23/7
  • Geeignet für extreme Umgebungstemperaturen von -40 bis 60ºC
  • Für Installationsstrecken mit Permanent Link bis zu 24 m und Channel Link bis zu 30 m
  • Flexible Zugentlastung
  • Standard 8P8C-Design, kompatibel mit allen RJ45-Netzwerkanschlüssen
  • Entspricht T568A und T568B inkl. Farbkodierung
  • Für Rundkabel geeignet
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Metall
Länge:
58 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
14 mm
Gewicht:
0,03 kg
Standards und Zertifikate:
CE, RoHS
Lieferumfang:
Cat8.1 40G RJ45-Feldstecker, geschirmt und werkzeuglos, Kurzanleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 8,53*
€ 12,23*
2 Tage
8
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,80*
€ 15,30*
5 Tage
25
pro Stück
€ 1,00*
ab € 11,93*
€ 16,87*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,79*
€ 23,34*
6 Tage
8
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,63*
€ 31,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
790741
ab € 6,66*
Sonstiges
Intellinet
790796
ab € 5,93*
Sonstiges
Intellinet
771887
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.