Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werosmart PowerTex Fingerpflaster, 16 x 2,5 cm, 30 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-160715
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     160715
EAN/GTIN:
     4101230022025
Suchbegriffe:
Sofortpflaster
wero sofortpflaster

Werosmart® Sofortpflaster sind schnell und einfach zu entnehmen, sofort klebfertig und mit einer Hand anlegbar.

  • Extra starke Klebekraft
  • Textiles Gewebe – schwarz
  • Sehr anpassungsfähig
  • Luftdurchlässig
  • Sehr Robust
  • Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde
  • Diebstahlschutz – Sofortpflaster-Einsätze sind in der WERO Smart Box® vor unberechtigter Entnahme gesichert

Das extra Starke für trockene bis leicht feuchte Anwendungsbereiche. Alle Werosmart® Sofortpflaster-Einsätze sind mit sichtbaren Farben und Piktogrammen gekennzeichnet, um die Pflasterform und -qualität, auch bei geschlossener Box, sofort zu erkennen.

  • Extra starke Klebekraft
  • Textiles Gewebe – schwarz
  • Sehr anpassungsfähig
  • Luftdurchlässig
  • Sehr Robust
  • Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde
  • Schnell - Sofortpflaster mit einer Hand entnehmbar
  • Einfach - Sofortpflaster bei Entnahme klebefertig und einhändig anlegbar
  • Diebstahlschutz – Sofortpflaster-Einsätze sind in der WERO Smart Box® vor unberechtigter Entnahme gesichert

Die Werosmart® PowerTex Sofortpflaster überzeugen durch ihre extra starke Klebkraft und spielen ihren Trumpf dann aus, wenn die Hände starken Verschmutzungen ausgesetzt sind. Unsere Werosmart® PowerTex Sofortpflaster sind besonders robust und bleiben durch das schwarze Gewebe immer ansehnlich. Zudem sind die Werosmart® Sofortpflaster-Einsätze in der WERO Smart Box® vor unberechtigter Entnahme gesichert und können mit einem Entriegelungsschlüssel schnell ausgetauscht werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Pflasterform:
Fingerpflaster
Inhalt:
30 Stück
Eigenschaft:
elastisch | stark klebend
Weitere Suchbegriffe: Werosmart, Fingerpflaster, Smart Box, SmartBox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,84*
€ 28,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,47*
€ 27,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,24*
€ 25,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,17*
€ 24,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,58*
€ 23,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,16*
€ 19,23
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
31098
ab € 5,56*
Zubehör
WERO
31094
ab € 8,24*
Zubehör
WERO
170213
ab € 12,11*
Zubehör
WERO
170211
ab € 17,39*
Zubehör
WERO
170215
ab € 10,29*
Zubehör
WERO
150210
ab € 9,00*
Zubehör
WERO
150206
ab € 9,40*
Zubehör
WERO
150204
ab € 13,47*
Zubehör
WERO
150208
ab € 7,96*
Zubehör
WERO
180739
ab € 14,03*
Zubehör
WERO
180735
ab € 14,60*
Zubehör
WERO
180733
ab € 21,31*
Zubehör
WERO
180737
ab € 12,48*
Zubehör
WERO
160721
ab € 10,75*
Zubehör
WERO
160717
ab € 11,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.