Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivin GreenBuddy Waschlotion, 5 Ltr Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-20742018
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20742018
EAN/GTIN:
     4052677996526
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Waschlotion
Lotion
Seife
Aktivin GreenBuddy Waschlotion 5Ltr Kanister, ohne Reibekörper, mit Apfelduft gegen leichte bis mittlere Verschmutzungen

Flüssigseife mit frischem Apfelduft. Gegen leichte bis mittlere Verschmutzungen durch Öl, Graphit, Metallstaub, Ruß, Fette und Farben. Rückfettende Komponenten verhindern das Austrocknen der Haut, dadurch auch sehr gut zur Ganzkörperreinigung und für alle Hauttypen geeignet.
Ohne Lösemittel und Reibekörper.

Anwendung:

Zur Händewaschung 1 - 2 ml unverdünnt auf die trockenen, verschmutzten Hände auftragen, gut verreiben bis sich der Schmutz löst. Mit Wasser weiterwaschen, aufschäumen. Gründlich nachwaschen und unter fließendem Wasser abspülen. Zur Körperwaschung 2 - 3 ml verwenden.

Ingredients (INCI):

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM CHLORIDE, DISODIUM PEG-4 COCAMIDO MIPA -SULFOSUCCINATE, GLYCERYL OLEATE, COCO GLUCOSIDE, PPG-2 METHYLETHER, BENZYL ALCOHOL, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, CITRIC ACID, PARFUM, CI 47005, CI 74260

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Inhalt:
5 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
20745020
ab € 4,31*
Zubehör
WERO
20742517
ab € 12,43*
Zubehör
WERO
60006
ab € 69,95*
Zubehör
WERO
20394443
ab € 3,90*
Zubehör
WERO
20742080
ab € 36,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.