Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen: Defibrillator, ISO 7010, Fahne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-290153
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     290153
EAN/GTIN:
     4052677016477
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Defibrillator-Hinweisschild
Defibrillator E010 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E010 De...
Rettungszeichen/Fahnenschild: Defibrillator 200x200mm (lang nachleuchtend) Schild aus Hart-PVC, gemäß ISO 7010
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Norm:
ISO 7010
Inhalt:
1 Stück
Material:
Hart-PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
290152
ab € 8,14*
Ähnlich
WERO
290164
ab € 11,53*
Ähnlich
WERO
290154
ab € 18,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.