Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen: Defibrillator, ISO 7010, Winkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     C156-290154
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     290154
EAN/GTIN:
     4052677016484
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Defibrillator-Hinweisschild
Defibrillator E010 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E010 De...
Rettungszeichen/Winkelschild: Defibrillator 200x200mm (lang nachleuchtend) Schild aus Hart-PVC, gemäß ISO 7010
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Norm:
ISO 7010
Inhalt:
1 Stück
Material:
Hart-PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
290153
ab € 16,45*
Ähnlich
WERO
290152
ab € 8,13*
Ähnlich
WERO
290164
ab € 11,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.