Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Warnung vor heißen Stoffen, Alu geprägt, Größe 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschild Warnung vor heißen Stoffen, Alu geprägt, Größe 100 mm
Warnschild Warnung vor heißen Stoffen, Alu geprägt, Größe 100 mm
Artikel-Nr.:
     C158H-110.0335
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0335
EAN/GTIN:
     4044589006875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschilder Praxisbewährt
warnschilder praxisbewährt
Warnschild Warnung vor heißen Stoffen
Warnung vor heißen Stoffen


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (SL): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor heißen Stoffen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Seitenlänge:
10,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.0282
ab € 3,98*
Ähnlich
Wolk
21.0335
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.