Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Warnschilder
>
Warnschilder nach EN ISO 7010
>
Warnung vor gegenläufigen Rollen W025 Warnschild
>
Artikel
Warn-Kombischild Vorsicht! Laufende Maschine, Alu geprägt, Größe 26,20x37,10 cm DIN EN ISO 7010 W025 + Zusatztext ASR A1.3 W025 + Zusatztext
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C158H-110.0767
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
11.0767
EAN/GTIN:
4044589009128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warnschild EN ISO 7010 W025 Warnung...
Warnung vor gegenläufigen Rollen W0...
warn-kombischilder praxisbewährt al...
Warn-Kombischild Vorsicht! Laufende Maschine DIN EN ISO 7010 W025 + Zusatztext ASR A1.3 W025 + Zusatztext
Kombischild Vorsicht! Laufende Maschine
Material: Aluminium geprägt
DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W025 + Zusatztext
Größe (BxH): 26,2 x 37,1 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W025 - Warnung vor gegenläufigen Rollen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W025 - Warnung vor gegenläufigen Rollen
Produktart:
Warnkombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Warnung vor gegenläufigen Rollen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
26,2 cm
Höhe:
37,1 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
... >
wolkdirekt >>>
>
Warnschilder
>
Warnschilder nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
warn-kombischilder praxisbewährt
,
Warn-Kombischild
,
DIN EN ISO 7010 W025 + Zusatztext
,
ASR A1.3 W025 + Zusatztext
,
wolk
,
Berufsgenossenschaftliche Aushänge
,
Betriebsvorschriften
,
Erste Hilfe
,
Belastungstabellen
,
Krane
,
Vitrinen
,
Brandschutzschilder
,
Rauchabzug
,
Hinweisschilder
,
Hallenkrane
,
Sicherheitsaushänge
,
Motivationsaufkleber
,
Sicherheitsaushang
,
VDE-Aushang
,
Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,66*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Protect Warn-Kombischild Vorsicht! Laufende Maschine, BxH: 13,1 x 18,5 cm
Wolk
39.0766
ab € 3,19*
Ähnlich
Vorsicht! Laufende Maschine Warnschild, selbstkl. Folie ,13,10x18,50cm DIN EN ISO 7010 W025 + Zusatztext ASR A1.3 W025 + Zusatztext
Wolk
21.0766
ab € 2,37*
Ähnlich
Warn-Kombischild Vorsicht! Laufende Maschine, Alu, 13,1 x 18,5 cm DIN EN ISO 7010 W025 + Zusatztext ASR A1.3 W025 + Zusatztext
Wolk
51.0766
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen