Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namenschild mit max. 20 Zeichen Text nach Wahl, Alu geprägt, Größe 52x11 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Namenschild mit max. 20 Zeichen Text nach Wahl, Alu geprägt, Größe 52x11 cm
Namenschild mit max. 20 Zeichen Text nach Wahl, Alu geprägt, Größe 52x11 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-110.5570
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5570
EAN/GTIN:
     4044589451613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkplatzschild
wolk
Parkleitsystem-Schilder
Parkschilder
Namensschild mit max. 20 Zeichen Text nach Wahl
Namensschild mit max. 20 Zeichen Text nach Wahl


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 52,0 x 11,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Eigenschaft:
individualisierbar
Breite:
52,0 cm
Höhe:
11,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5571
ab € 14,97*
Ähnlich
Wolk
11.5544
ab € 12,07*
Ähnlich
Wolk
11.5543
ab € 12,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.