Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namenschild mit max. 20 Zeichen Text nach Wahl, Alu geprägt, Größe 43x8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Namenschild mit max. 20 Zeichen Text nach Wahl, Alu geprägt, Größe 43x8 cm
Namenschild mit max. 20 Zeichen Text nach Wahl, Alu geprägt, Größe 43x8 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-110.5571
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5571
EAN/GTIN:
     4044589451620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkplatzschild
wolk
Parkleitsystem-Schilder
Parkschilder
Namensschild mit max. 20 Zeichen Text nach Wahl
Namensschild mit max. 20 Zeichen Text nach Wahl


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 43,0 x 8,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Eigenschaft:
individualisierbar
Breite:
43,0 cm
Höhe:
8,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5570
ab € 16,85*
Ähnlich
Wolk
11.5544
ab € 11,99*
Ähnlich
Wolk
11.5543
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.