Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild , Alu, Warnung vor gesundheitsschädlichen… Stoffen 10,0cm DIN EN ISO 7010 W071


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschild , Alu, Warnung vor gesundheitsschädlichen… Stoffen 10,0cm DIN EN ISO 7010 W071
Warnschild , Alu, Warnung vor gesundheitsschädlichen… Stoffen 10,0cm DIN EN ISO 7010 W071
Warnschild , Alu, Warnung vor gesundheitsschädlichen… Stoffen 10,0cm DIN EN ISO 7010 W071
Artikel-Nr.:
     C158H-110.A8274
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A8274
EAN/GTIN:
     4044589507914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W071 Warnung...
Warnung vor Gesundheitsgefährdung W...
warnschild en iso 7010 w071 warnung...
Warnschild Warnung vor gesundheitsschädlichen Stoffen oder Gemischen DIN EN ISO 7010 W071
Warnung vor gesundheitsschädlichen Stoffen und Gemischen


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W071
  • Größe (SL): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W071 - Warnung von gesundheitsschädlichen Stoffen und Gemischen
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor gesundheitsschädlichen Stoffen und Gemischen
Lieferform:
Einzelschild
Material:
Aluminium geprägt
Seitenlänge:
10,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, Alu, Warnung vor gesundheitsschädlichen… Stoffen 10, 0cm, DIN EN ISO 7010 W071, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.