Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Alu, Warnung vor umweltgefährdenden Stoffen…, 20,0cm DIN EN ISO 7010 W072


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschild, Alu, Warnung vor umweltgefährdenden Stoffen…, 20,0cm DIN EN ISO 7010 W072
Warnschild, Alu, Warnung vor umweltgefährdenden Stoffen…, 20,0cm DIN EN ISO 7010 W072
Warnschild, Alu, Warnung vor umweltgefährdenden Stoffen…, 20,0cm DIN EN ISO 7010 W072
Artikel-Nr.:
     C158H-110.A8286
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A8286
EAN/GTIN:
     4044589508034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W072 Warnung...
Warnung vor Umweltgefährdung W072 W...
warnschild en iso 7010 w072 warnung...
Warnschild Warnung vor umweltgefährdenden Stoffen oder Gemischen DIN EN ISO 7010 W072
Warnung vor umweltgefährdenden Stoffen oder Gemischen


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W072
  • Größe (SL): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W072 - Warnung vor umweltgefährdenden Stoffen und Gemischen
Produktart:
Warnschilder
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor umweltgefährdenden Stoffen und Gemischen
Lieferform:
Einzelschild
Material:
Aluminium geprägt
Seitenlänge:
20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, Alu, Warnung vor umweltgefährdenden Stoffen…, 20, 0cm, DIN EN ISO 7010 W072, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.