Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtungsangabe aufwärts/abwärts, Alu, nachleuchtend, Safety Marking, 14,80x14,80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Richtungsangabe aufwärts/abwärts, Alu, nachleuchtend, Safety Marking, 14,80x14,80 cm
Richtungsangabe aufwärts/abwärts, Alu, nachleuchtend, Safety Marking, 14,80x14,80 cm
Richtungsangabe aufwärts/abwärts, Alu, nachleuchtend, Safety Marking, 14,80x14,80 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-150.2728
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.2728
EAN/GTIN:
     4044589004451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschild Richtungpfeil
Brandschutzschild Richtungsangabe
Brandschutzzeichen Richtungpfeil
Brandschutzzeichen Richtungsangabe
Brandschutz-Zusatzschild - langnachleuchtend Richtungsangabe aufwärts / abwärts
SafetyMarking® Richtungsangabe aufwärts/abwärts


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Brandschutzschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
quadratisch
Symbol:
Richtungspfeil
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: brandschutzschild richtungpfeil, Brandschutzschild - nachleuchtend, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.2729
ab € 4,41*
Ähnlich
Wolk
38.2728
ab € 2,18*
Ähnlich
Wolk
38.2729
ab € 3,57*
Ähnlich
Wolk
15.2729
ab € 6,25*
Ähnlich
Wolk
43.2729
ab € 3,29*
Ähnlich
Wolk
21.2729
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.