Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Brandschutzschilder
>
Brandschutzschilder nach EN ISO 7010
>
Brandschutzzeichen Richtungsangabe
>
Artikel
Richtungsangabe aufwärts/abwärts, Alu, nachleuchtend, Safety Marking, 20x20 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C158H-150.2729
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
15.2729
EAN/GTIN:
4044589004482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschild Richtungpfeil
Brandschutzschild Richtungsangabe
Brandschutzzeichen Richtungpfeil
Brandschutzzeichen Richtungsangabe
Brandschutz-Zusatzschild - langnachleuchtend Richtungsangabe aufwärts / abwärts
SafetyMarking® Richtungsangabe aufwärts/abwärts
Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Brandschutzschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
quadratisch
Symbol:
Richtungspfeil
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
... >
wolkdirekt >>>
>
Brandschutzkennzeichnung
>
Brandschutzschilder nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
brandschutzschild richtungpfeil
,
Brandschutzschild - nachleuchtend
,
DIN 67510-1 - Klasse C
,
wolk
,
Kombischilder
,
Sicherheitsschilder
,
Zusatzschilder
,
Sicherheitskennzeichen
,
Typenschild
,
Leistungsschilder
,
Maschinenschilder
,
Etiketten
,
Betriebsbedarf
,
Maschinenkennzeichnung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,25*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brandschutzschild Richtungspfeil - schräg auf- bzw. abwärts, Alu, Größe 20x20 cm
Wolk
11.2729
ab € 4,41*
Ähnlich
Richtungsangabe aufwärts/abwärts Safety Marking Brandschutzschild, 14,8x14,8 cm
Wolk
38.2728
ab € 2,18*
Ähnlich
Richtungsangabe aufwärts/abwärts Safety Marking Brandschutzschild, 20x20 cm
Wolk
38.2729
ab € 3,57*
Ähnlich
Richtungsangabe aufwärts/abwärts, Alu, nachleuchtend, Safety Marking, 14,80x14,80 cm
Wolk
15.2728
ab € 2,97*
Ähnlich
Richtungspfeil - schräg auf- bzw. abwärts Brandschutzschild, 20x20 cm
Wolk
43.2729
ab € 3,30*
Ähnlich
Richtungspfeil - schräg auf/abwärts Brandschutzschild, selbstkl. Folie ,20x20cm
Wolk
21.2729
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen