Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Warnschilder
>
Warnschilder nach DIN 4844-2
>
Warnschild DIN 4844-2 D-W021 Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre
>
Artikel
Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm DIN 4844-2 D-W021 ASR A1.3 D-W021
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C158H-210.0286
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
21.0286
EAN/GTIN:
4044589021649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild DIN 4844-2 D-W021 Warnun...
Warnung vor explosionsfähiger Atmos...
warnung vor explosionsfähiger atmos...
warnschild din 4844-2 d-w021 warnun...
Warnschild Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre DIN 4844-2 D-W021 ASR A1.3 D-W021
Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre
Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
DIN/NORM: DIN 4844-2 D-W021
Größe (SL): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN 4844-2
Norm Ordnungsnummer:
D-W021 - Warnung vor explosionsfähiger Atmospähre
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W021 - Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Seitenlänge:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
... >
wolkdirekt >>>
>
Warnschilder
>
Warnschilder nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
warnung vor explosionsfähiger atmosphäre safetymarking
,
Warnschild
,
DIN 4844-2 D-W021
,
ASR A1.3 D-W021
,
wolk
,
Berufsgenossenschaftliche Aushänge
,
Betriebsvorschriften
,
Erste Hilfe
,
Belastungstabellen
,
Krane
,
Vitrinen
,
Brandschutzschilder
,
Rauchabzug
,
Hinweisschilder
,
Hallenkrane
,
Sicherheitsaushänge
,
Motivationsaufkleber
,
Sicherheitsaushang
,
VDE-Aushang
,
Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warnschild Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre, Alu geprägt, 200 mm DIN 4844-2 D-W021 ASR A1.3 D-W021
Wolk
11.0253
ab € 3,90*
Ähnlich
Warnschild Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre, Alu geprägt, 315 mm DIN 4844-2 D-W021 ASR A1.3 D-W021
Wolk
11.0254
ab € 7,08*
Ähnlich
Warnschild Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre, Alu geprägt, 500 mm DIN 4844-2 D-W021 ASR A1.3 D-W021
Wolk
11.0255
ab € 10,80*
Ähnlich
Warnschild Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre, Alu geprägt, Größe 100 mm DIN 4844-2 D-W021 ASR A1.3 D-W021
Wolk
11.0286
ab € 2,02*
Ähnlich
Warnschild, Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre, 10 Stk/ Bogen, Größe (SL): DIN 4844-2 D-W021 ASR A1.3 D-W021
Wolk
30.A8315
ab € 4,91*
Ähnlich
Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre Warnschild, selbstkl. Folie, 31,50cm DIN 4844-2 D-W021 ASR A1.3 D-W021
Wolk
21.0254
ab € 5,09*
Ähnlich
Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm DIN 4844-2 D-W021 ASR A1.3 D-W021
Wolk
21.0253
ab € 2,77*
Ähnlich
Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 40cm DIN 4844-2 D-W021 ASR A1.3 D-W021
Wolk
21.0255
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen