Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Warnung vor Verbrühung, SL = 10,0 cm DIN EN 60335


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschild, Warnung vor Verbrühung, SL = 10,0 cm DIN EN 60335
Warnschild, Warnung vor Verbrühung, SL = 10,0 cm DIN EN 60335
Warnschild, Warnung vor Verbrühung, SL = 10,0 cm DIN EN 60335
Artikel-Nr.:
     C158H-210.0389
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0389
EAN/GTIN:
     4044589430441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschilder Praxisbewährt
warnschilder praxisbewährt
Warnschild Warnung vor Verbrühung DIN EN 60335
Warnung vor Verbrühung


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN 60335
  • Größe (SL): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN 60335
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor Verbrühung
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Seitenlänge:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN EN 60335, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.0388
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.