Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungszeichen (Roter Blitz) Warnschild, selbstkl. Folie , Größe 3,70x7,40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungszeichen (Roter Blitz) Warnschild, selbstkl. Folie , Größe 3,70x7,40cm
Spannungszeichen (Roter Blitz) Warnschild, selbstkl. Folie , Größe 3,70x7,40cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.1362
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.1362
EAN/GTIN:
     4044589025739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungszeichen Blitz
Warnschild Blitzpfeil
Warnschilder Praxisbewährt
warnschilder praxisbewährt
Warnschild Spannungszeichen (Roter Blitz)
Spannungszeichen (Roter Blitz)


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • Größe (BxH): 3,7 x 7,4 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Elektrokennzeichnungsschild
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
3,7 cm
Höhe:
7,4 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.1364
ab € 1,35*
Ähnlich
Wolk
30.1356
ab € 3,43*
Ähnlich
Wolk
30.1360
ab € 3,25*
Ähnlich
Wolk
30.1358
ab € 3,43*
Ähnlich
Wolk
43.1364
ab € 0,77*
Ähnlich
Wolk
21.1364
ab € 0,44*
Ähnlich
Wolk
21.1366
ab € 0,51*
Ähnlich
Wolk
31.1358
ab € 27,30*
Ähnlich
Wolk
31.1360
ab € 30,90*
Ähnlich
Wolk
31.1364
ab € 38,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.