Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungszeichen (Roter Blitz) Warnschild, Kunststoff, 5,2x10,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungszeichen (Roter Blitz) Warnschild, Kunststoff, 5,2x10,5 cm
Spannungszeichen (Roter Blitz) Warnschild, Kunststoff, 5,2x10,5 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-430.1364
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     43.1364
EAN/GTIN:
     4044589045416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungszeichen Blitz
Warnschild Blitzpfeil
Warnschilder Praxisbewährt
warnschilder praxisbewährt wolk
Warnschild Spannungszeichen (Roter Blitz)
Spannungszeichen (Roter Blitz)


  • Material: 1,0 mm Kunststoff (Hart-PVC)
  • Größe (BxH): 5,2 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Hart-PVC
Produktart:
Elektrokennzeichnungsschild
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Hart-PVC
Breite:
5,2 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
1,0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.1364
ab € 1,34*
Ähnlich
Wolk
30.1356
ab € 3,40*
Ähnlich
Wolk
30.1360
ab € 3,21*
Ähnlich
Wolk
30.1358
ab € 3,40*
Ähnlich
Wolk
21.1362
ab € 0,33*
Ähnlich
Wolk
21.1364
ab € 0,44*
Ähnlich
Wolk
21.1366
ab € 0,51*
Ähnlich
Wolk
31.1358
ab € 27,28*
Ähnlich
Wolk
31.1360
ab € 30,71*
Ähnlich
Wolk
31.1364
ab € 38,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.