Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungszeichen (Roter Blitz) Warnschild auf Bogen,Folienetik, gest 2,60x5,20cm


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Spannungszeichen (Roter Blitz) Warnschild auf Bogen,Folienetik, gest 2,60x5,20cm
Spannungszeichen (Roter Blitz) Warnschild auf Bogen,Folienetik, gest 2,60x5,20cm
Artikel-Nr.:
     C158H-300.1360
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.1360
EAN/GTIN:
     4044589120175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungszeichen Blitz
Warnschild Blitzpfeil
Warnschilder Praxisbewährt
warnschilder praxisbewährt wolk
Warnschild auf Bogen Spannungszeichen (Roter Blitz)
Spannungszeichen (Roter Blitz)


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 2,6 x 5,2 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Elektrokennzeichnungsschild
Produktkategorie:
Elektrokennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
9
Material:
PVC
Breite:
2,6 cm
Höhe:
5,2 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: warnschilder praxisbewährt, Warnschild auf Bogen, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.1364
ab € 1,34*
Ähnlich
Wolk
30.1356
ab € 3,40*
Ähnlich
Wolk
30.1358
ab € 3,40*
Ähnlich
Wolk
43.1364
ab € 0,77*
Ähnlich
Wolk
21.1362
ab € 0,33*
Ähnlich
Wolk
21.1364
ab € 0,44*
Ähnlich
Wolk
21.1366
ab € 0,51*
Ähnlich
Wolk
31.1358
ab € 27,28*
Ähnlich
Wolk
31.1360
ab € 30,71*
Ähnlich
Wolk
31.1364
ab € 38,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.