Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS-Gefahrensymbol 05 Ätzwirkung, 20,0 x 20,0 cm, selbstklebende PVC-Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GHS-Gefahrensymbol 05 Ätzwirkung, 20,0 x 20,0 cm, selbstklebende PVC-Folie
GHS-Gefahrensymbol 05 Ätzwirkung, 20,0 x 20,0 cm, selbstklebende PVC-Folie
GHS-Gefahrensymbol 05 Ätzwirkung, 20,0 x 20,0 cm, selbstklebende PVC-Folie
Artikel-Nr.:
     C158H-210.B1023
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.B1023
EAN/GTIN:
     4044589380739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 05
GHS05
Gefahrensymbol 05
ghs 05 folie
GHS-Gefahrensymbol 05 Ätzwirkung Gefahrstoffetikett, selbstklebend
GHS-Gefahrensymbol 05 - Ätzend etc. Kat. 1

SafetyMarking® selbstklebendes GHS-Gefahrstoffetikett zur Kennzeichnung von Gefahrstoffen und Gemischen gemäß GHS und CLP-Verordnung.

  • GHS-Gefahrensymbol 05
  • Symbol: Ätzwirkung
  • Material: PVC-Folie
  • selbstklebend
  • für den Innen- und Außenbereich
  • Maße: 20 x 20 cm

Bedeutung:

Warnung vor ätzenden Substanzen die auf Metalle corrosiv wirken und Körpergewebe verätzen. Schwere Augenschäden sind bei Kontakt möglich.


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Gefahrensymbol
Produktkategorie:
Gefahrstoffkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Symbol:
GHS-Symbol
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ghs 05, wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Gefahrstoffsymbole, Betriebsanweisung, Betriebsanweisungen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.B1018
ab € 1,18*
Ähnlich
Wolk
21.B1022
ab € 0,38*
Ähnlich
Wolk
30.B1025
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
30.B1026
ab € 0,74*
Ähnlich
Wolk
31.B1030
ab € 8,16*
Ähnlich
Wolk
30.B1027
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
31.B1031
ab € 8,69*
Ähnlich
Wolk
30.B1028
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
39.B1017
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
21.B1021
ab € 0,31*
Ähnlich
Wolk
31.B1032
ab € 12,54*
Ähnlich
Wolk
31.B1033
ab € 16,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.