Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS-Gefahrensymbol 05 Ätzwirkung, 2,0 x 2,0 cm, 32 Stk/Bogen, selbstklebende PVC


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
GHS-Gefahrensymbol 05 Ätzwirkung, 2,0 x 2,0 cm, 32 Stk/Bogen, selbstklebende PVC
GHS-Gefahrensymbol 05 Ätzwirkung, 2,0 x 2,0 cm, 32 Stk/Bogen, selbstklebende PVC
GHS-Gefahrensymbol 05 Ätzwirkung, 2,0 x 2,0 cm, 32 Stk/Bogen, selbstklebende PVC
Artikel-Nr.:
     C158H-300.B1025
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.B1025
EAN/GTIN:
     4044589351944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 05
GHS05
Gefahrensymbol 05
ghs 05 folie
GHS-Gefahrensymbol 05 Ätzwirkung Gefahrstoffetikett
GHS-Gefahrensymbol 05 - Ätzend etc. Kat. 1

SafetyMarking® selbstklebende GHS-Gefahrstoffetiketten zur Kennzeichnung von Gefahrstoffen und Gemischen gemäß GHS und CLP-Verordnung.

  • GHS-Gefahrensymbol 05
  • Symbol: Ätzwirkung
  • Material: PVC-Folie
  • selbstklebend
  • für den Innen- und Außenbereich
  • Maße: 2,0 x 2,0 cm
  • 32 Stk/Bogen

Bedeutung:

Warnung vor ätzenden Substanzen die auf Metalle corrosiv wirken und Körpergewebe verätzen. Schwere Augenschäden sind bei Kontakt möglich.


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 2,0 x 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Gefahrensymbol
Produktkategorie:
Gefahrstoffkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Symbol:
GHS-Symbol
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
32
Material:
PVC
Breite:
2,0 cm
Höhe:
2,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ghs 05, wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Gefahrstoffsymbole, Betriebsanweisung, Betriebsanweisungen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Blätter
1 Blatt enthält 32 Stück (ab € 0,02344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 2,16*
€ 2,57
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 1,89*
€ 2,25
pro Blatt
ab 20 Blätter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Blatt
ab 50 Blätter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Blatt
ab 100 Blätter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Blatt
ab 200 Blätter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Blatt
ab 30000 Blätter
€ 0,75*
€ 0,89
pro Blatt
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.B1018
ab € 1,18*
Ähnlich
Wolk
21.B1022
ab € 0,38*
Ähnlich
Wolk
30.B1026
ab € 0,74*
Ähnlich
Wolk
31.B1030
ab € 8,16*
Ähnlich
Wolk
21.B1023
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
30.B1027
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
31.B1031
ab € 8,69*
Ähnlich
Wolk
30.B1028
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
39.B1017
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
21.B1021
ab € 0,31*
Ähnlich
Wolk
31.B1032
ab € 12,54*
Ähnlich
Wolk
31.B1033
ab € 16,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.